ALLEGRO SAFETY 9832 Pompa de aer ambiental | AG8GCC

ALLEGRO SAFETY 9832 Pompa de aer ambiental

În stoc
Articol: AG8GCC Model: 9832

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,618.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de aer ambiental
CuloriGri
Curent tras12.4A
Rata de curgere0 la 20 CFM
Înălţime15 "
HP1 1/2 CP
Lungime27 "
MaterialMetal rigid
Lungimea cablului motorului8 ft.
RPM motor1725 RPM
Domeniul de presiune2 la 12 psi
Filtru de evacuare pompaHEPA de 0.3 microni
Tip pompăPaleta rotativă fără ulei
Temp. Gamă32 de grade. la 104 de grade. F
TipRotary Vane
Material pentru paleteCarbon
Voltaj115/230V AC
Lăţime10 "
Presiune de lucru2 la 12 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414801680
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereRPM motorTip pompăVoltajPreț
Pompa de aer ambiental ALLEGRO SAFETY 9832-E, 220V | AG8GCL 9832-E0 la 18 CFM1425 RPMFără ulei, paletă rotativă, acționare directă220V AC€4,832.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9832 Pompa de aer ambiental
€4,618.15 /unitate