A Culoare: Albastru , curent absorbit: 9.05A , Înălțime: 13 " , HP: 3/4 CP , Lungime: 16 " , Material: Metal rigid , Lungimea cablului motorului: 6 ft. , Faza: 1 , Interval de presiune: 2 la 12 psi , Lungimea liniei aeriene cu pompă: 100 ft. , Filtru de evacuare a pompei: HEPA de 0.3 microni , Tip pompa: Paleta rotativă fără ulei , Temp. Gamă: 32 de grade. la 104 de grade. F , Tip: Rotary Vane , Voltaj: 115/230V AC , latime: 9"
Mecanism de lucru
- Pompa aspiră aerul din jur prin carcasa filtrului de admisie, care conține un material de pâslă de 50 de microni cu o rețea metalică. Acest filtru elimină particulele mai mari și contaminanții din aerul care intră.
- Aerul filtrat trece apoi prin componentele interne ale pompei, inclusiv paletele de construcție din carbon, care ajută la comprimarea aerului.
- Pompa comprimă aerul filtrat la nivelul de presiune dorit folosind componentele sale interne și o supapă reglabilă de limitare a presiunii din alamă, asigurându-se că aerul îndeplinește cerințele de siguranță pentru protecția respiratorie.
- Aerul de respirație comprimat și curat este apoi livrat printr-un fiting OBAC cu conectare rapidă. Acest fiting permite atașarea ușoară și sigură la respiratoarele cu aer alimentat sau furtunurile purtate de muncitori.
- Înainte de a părăsi pompa, aerul trece printr-un filtru de evacuare HEPA de 0.3 microni. Acest filtru final asigură că aerul este lipsit de particule mici și contaminanți, făcându-l sigur pentru uz respirator.
DESCRIERE
- Pompele de aer respirabil Allegro A-750 au o bază și o carcasă metalice rigide, oferind durabilitate și protecție componentelor interne.
- Acestea oferă o supapă de presiune din alamă reglabilă, permițând un control precis asupra nivelurilor de presiune a aerului pentru siguranța lucrătorilor.
- Aceste pompe de aer respirabil sunt echipate cu instalatii sanitare din alama si otel galvanizat, asigurand compatibilitatea cu diverse sisteme de alimentare cu aer si rezistenta la coroziune.
- Sunt echipate cu un maner din otel pentru transport si manevrabilitate usoara in spatii inguste.
- Aceste pompe au palete de construcție din carbon pentru compresie eficientă a aerului și longevitate.
Întrebări Frecvente
Care este temperatura de funcționare a pompelor de aer respirabil Allergo A-750 Series?
Au un interval de temperatură de funcționare de la 32 la 104 grade F.
Aceste pompe de aer respirabil sunt rezistente la coroziune?
Acestea au finisaj albastru acoperit cu pulbere pentru o rezistență sporită la uzură și condițiile de mediu.
Ce tip de fiting au aceste pompe de aer respirabil Allegro Safety A-750 Series?
Ele vin cu o racordare OBAC cu conectare rapidă pentru atașarea fără efort și sigură la respiratoarele și furtunurile cu alimentare cu aer.
Ce este inclus cu pompele de aer respirabil Allegro A-750 Series?
Acestea includ un cablu SJTW de 6 ft 16/3 AWG cu un comutator ON-OFF integrat și mufă NEMA 5-15 pentru operare convenabilă și gestionarea energiei.