K E SAFETY Strobe de avertizare, LED, 12 până la 90 VDC


Filtru
Amplificatoare: 0.4 , Materialul corpului: Plastic , Material carcasă: ABS plastic , Durata de viață a lămpii: 26,000 oră , Tip lampă: LED-uri , Design lentile: Fă-mi , Material lentile: Policarbonat , Montare: Şurub , Temp. de operare: -30 până la 50 grade C , Sursa de putere: 12 la 90 VDC , Voltaj: 12-90 VDC
StilModelEvaluareCuloare carcasăCuloriWattsLăţimeCurent trasAdâncimeDiametruPreț (ex. TVA)
A
M7600-LED A
IP66ChihlimbarChihlimbar450.13 la 0.20A AC53.25 "€175.95
B
M7600-LED R
IP66RoșuRoșu450.13 la 0.20A AC53.25 "€138.07
C
M7600-LED B
IP66AlbastruAlbastru450.13 la 0.20A AC53.25 "€140.83
D
M490-LED DCAP
IP67ChihlimbarChihlimbar530.18 la 0.24A AC32.25 "€161.04
E
M490-LED DC B
IP67AlbastruAlbastru530.18 la 0.24A AC42.25 "€131.48
F
M490-LED DCBP
IP67AlbastruAlbastru530.18 la 0.24A AC32.25 "€141.64
G
M490-LED DC A
IP67ChihlimbarChihlimbar530.18 la 0.24A AC42.25 "€154.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?