IFM Senzor inductiv de proximitate cilindric


Filtru
Material de bază: Metal , Evaluare IP: 67 , Cerință de putere: 10 la 30 VDC , Metoda de detectare: Inductiv
StilModelCauza MaterialTipul circuituluiConexiune electricaLungimeFrecvența de operareTemp. De funcționare GamăEcranat / NeecranatPreț (ex. TVA)
A
IFR200
316L din oțel inoxidabil3 fire PNPConector M4 cu 12 pini602 Hz32 de grade până la 185 de grade FProtejat€133.99
B
IE5344
Alamă acoperită cu bronz alb3 fire PNP / NPNConector M3 cu 8 pini37mm1000 Hz32 de grade până la 140 de grade FProtejat€138.56
C
II5742
Alamă acoperită cu bronz alb3 fire PNPConector M4 cu 12 pini72 "250 Hz-13 grade până la 158 grade FProtejat€203.36
D
IFS200
Alamă acoperită cu bronz alb3 fire PNP / NPNConector M4 cu 12 pini45mm700 Hz-13 grade până la 167 grade FProtejat€70.53
E
IFS201
Alamă acoperită cu bronz alb3 fire PNP / NPNConector M4 cu 12 pini50ft700 Hz-13 grade până la 158 grade FUnshielded€71.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?