Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor de proximitate IFM IFS200 cilindric 12mmD 45mmL | AH8ZWY 39DU04

IFM Senzor de proximitate IFS200 cilindric 12mmD 45mmL

În stoc
Articol: AH8ZWY Model: IFS200Crucea Ref: 39DU04
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
€70.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate cilindric
Material de bazăMetal
Cauza MaterialAlamă acoperită cu bronz alb
Tipul circuitului3 fire PNP / NPN
Detectarea distanței4.0mm
Conexiune electricaConector M4 cu 12 pini
IP Rating-ul67
Lungime45mm
Max. Sarcina curentă100mA
Frecvența de operare700 Hz
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 167 grade F
Modul de ieșireNU
Alimentare10 la 30 VDC
Metoda de detectareInductiv
Dia. Senzor.12.0mm
Ecranat / NeecranatProtejat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCauza MaterialTipul circuituluiConexiune electricaLungimeFrecvența de operareTemp. De funcționare GamăEcranat / NeecranatPreț
Senzor de proximitate IFM IE5344 cilindric 8mmD 37mmL | AH8ZWW 39DU02 IE5344Alamă acoperită cu bronz alb3 fire PNP / NPNConector M3 cu 8 pini37mm1000 Hz32 de grade până la 140 de grade FProtejat€138.57
Senzor de proximitate IFM IFR200 cilindric 12mmD 60mmL | AH8ZWX 39DU03 IFR200316L din oțel inoxidabil3 fire PNPConector M4 cu 12 pini602 Hz32 de grade până la 185 de grade FProtejat€134.00
Senzor de proximitate IFM IFS201 cilindric 12mmD 50mmL | AH8ZWZ 39DU05 IFS201Alamă acoperită cu bronz alb3 fire PNP / NPNConector M4 cu 12 pini50ft700 Hz-13 grade până la 158 grade FUnshielded€71.60
IFM II5742 Senzor de proximitate cilindric 30mmD 72mmL | AH8ZXA 39DU06 II5742Alamă acoperită cu bronz alb3 fire PNPConector M4 cu 12 pini72 "250 Hz-13 grade până la 158 grade FProtejat€203.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IFM Senzor de proximitate IFS200 cilindric 12mmD 45mmL
€70.53 /unitate