Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KE SAFETY M7600-LED A Avertisment Stroboscop 12-90V DC 4 Watt Chihlimbar | AC8AGW 39F099

K E SAFETY M7600-LED A Avertizare Strobe 12-90V DC 4 Watt Chihlimbar

În stoc
Element: AC8AGW Model: M7600-LED ACrucea Ref: 39F099
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
€175.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAvertisment Strobe
amperi0.4
Culoare carcasăChihlimbar
Material corpPlastic
CuloriChihlimbar
Curent tras0.13 la 0.20A AC
Adâncime5
Diametru3.25 "
Blițuri pe minut84, 80, 100, Variază, 120, 140
Înălţime4.35
Rotația axei orizontaleFixed
Material carcasăABS plastic
Durata de viață a lămpii26,000 oră
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileFă-mi
Material LensPolicarbonat
MontareŞurub
Temperatura de operare.-30 până la 50 grade C
Sursa de putere12 la 90 VDC
EvaluareIP66
Rotația axei verticaleFixed
Voltaj12-90 VDC
Watts4
Lăţime5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)11.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8531200020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: LED-uri stroboscopice pentru vehicule au o placă de circuit sigilată, polaritate inversă și este protejată împotriva vârfurilor de tensiune. Mai multe modele de bliț pot fi selectate cu ușurință prin schimbarea jumperului de pe placa de control al puterii.

Variante de produs

ProdusModelEvaluareCuloare carcasăCuloriWattsLăţimeCurent trasAdâncimeDiametruPreț
Strobe de avertizare KE SAFETY M490-LED DCAP 12-90V DC Chihlimbar | AC8AGR 39F095 M490-LED DCAPIP67ChihlimbarChihlimbar530.18 la 0.24A AC32.25 "€161.04
Strobe de avertizare KE SAFETY M490-LED DCBP 12-90V DC Albastru | AC8AGT 39F096 M490-LED DCBPIP67AlbastruAlbastru530.18 la 0.24A AC32.25 "€141.64
KE SAFETY M490-LED DC A Avertisment Strobe Flanșă Chihlimbar | AC8AGU 39F097 M490-LED DC AIP67ChihlimbarChihlimbar530.18 la 0.24A AC42.25 "€154.24
KE SAFETY M490-LED DC B Avertisment Strobe Flanșă Albastru | AC8AGV 39F098 M490-LED DC BIP67AlbastruAlbastru530.18 la 0.24A AC42.25 "€131.48
KE SAFETY M7600-LED B Avertisment Stroboscop 12-90V DC 4 Watt Albastru | AC8AGX 39F101 M7600-LED BIP66AlbastruAlbastru450.13 la 0.20A AC53.25 "€140.83
KE SAFETY M7600-LED R Strobe de avertizare 12-90V DC 4 Watt Roșu | AC8AGY 39F102 M7600-LED RIP66RoșuRoșu450.13 la 0.20A AC53.25 "€138.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K E SAFETY M7600-LED A Avertizare Strobe 12-90V DC 4 Watt Chihlimbar
€175.95 /unitate