Railhead Gear, o divizie a Railhead Corporation, este un producător și distribuitor de LED-uri pentru locomotive și lumini de avertizare de siguranță LED și echipamente pentru industria feroviară. Linia sa extinsă de produse include becuri LED pentru locomotivă, lumini de siguranță, lumini albastre, faruri, lanterne, mănuși, lumini de lucru și baterii. Luminile de siguranță ale mărcii sunt clasificate IP67 și au un design rezistent la șocuri, radiator pentru a asigura o durată lungă de viață a LED-urilor. Aceste lumini pot emite până la 1300 de lumeni la 10 - 65 VDC și pot fi instalate pe partea din față sau din spate a oricărui stivuitor pentru a alerta pietonii despre stivuitoarele care intră în colțurile oarbe și ies din remorci. Farurile de lucru Railhead Gear sunt rezistente la șocuri termice și au un ansamblu sigilat impermeabil, capabil să reziste în medii dure. Aceste lumini robuste au o capacitate de aruncare ușoară de 2900 - 5100 lumeni la 9 - 64 VDC și sunt potrivite pentru utilizarea în vehicule de teren, precum și în agricultură, construcții, transport de deșeuri, minerit, feroviar și activități maritime.