Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Strobe de avertizare KE SAFETY M490-LED DCAP 12-90V DC Chihlimbar | AC8AGR 39F095

K E SAFETY M490-LED DCAP Avertizare Strobe 12-90V DC Chihlimbar

În stoc
Element: AC8AGR Model: M490-LED DCAPCrucea Ref: 39F095
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
€164.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAvertisment Strobe
amperi0.4
Culoare carcasăChihlimbar
Material corpPlastic
CuloriChihlimbar
Curent tras0.18 la 0.24A AC
Adâncime3
Diametru2.25 "
Blițuri pe minut63, 63, 80, 120
Înălţime6.75
Rotația axei orizontaleFixed
Material carcasăABS plastic
Durata de viață a lămpii26,000 oră
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileFă-mi
Material LensPolicarbonat
MontareŞurub
Temperatura de operare.-30 până la 50 grade C
Sursa de putere12 la 90 VDC
EvaluareIP67
Rotația axei verticaleFixed
Voltaj12-90 VDC
Watts5
Lăţime3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8531200020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: LED-uri stroboscopice pentru vehicule au o placă de circuit sigilată, polaritate inversă și este protejată împotriva vârfurilor de tensiune și are un suport pentru țeavă de 1/2" integrat în bază. Modelele multiple de bliț pot fi selectate cu ușurință prin schimbarea jumper-ului de pe placa de control al puterii.

Variante de produs

ProdusModelEvaluareCuloare carcasăCuloriWattsLăţimeCurent trasAdâncimeDiametruPreț
Strobe de avertizare KE SAFETY M490-LED DCBP 12-90V DC Albastru | AC8AGT 39F096 M490-LED DCBPIP67AlbastruAlbastru530.18 la 0.24A AC32.25 "€144.53
KE SAFETY M490-LED DC A Avertisment Strobe Flanșă Chihlimbar | AC8AGU 39F097 M490-LED DC AIP67ChihlimbarChihlimbar530.18 la 0.24A AC42.25 "€155.67
KE SAFETY M490-LED DC B Avertisment Strobe Flanșă Albastru | AC8AGV 39F098 M490-LED DC BIP67AlbastruAlbastru530.18 la 0.24A AC42.25 "€135.40
KE SAFETY M7600-LED A Avertisment Stroboscop 12-90V DC 4 Watt Chihlimbar | AC8AGW 39F099 M7600-LED AIP66ChihlimbarChihlimbar450.13 la 0.20A AC53.25 "€165.67
KE SAFETY M7600-LED B Avertisment Stroboscop 12-90V DC 4 Watt Albastru | AC8AGX 39F101 M7600-LED BIP66AlbastruAlbastru450.13 la 0.20A AC53.25 "€143.71
KE SAFETY M7600-LED R Strobe de avertizare 12-90V DC 4 Watt Roșu | AC8AGY 39F102 M7600-LED RIP66RoșuRoșu450.13 la 0.20A AC53.25 "€140.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K E SAFETY M490-LED DCAP Avertizare Strobe 12-90V DC Chihlimbar
€164.32 /unitate