Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KE SAFETY M490-LED DC B Avertisment Strobe Flanșă Albastru | AC8AGV 39F098

K E SAFETY M490-LED DC B Avertisment Strobe Flanșă Albastru

În stoc
Articol: AC8AGV Model: M490-LED DC BCrucea Ref: 39F098
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
€131.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAvertisment Strobe
amperi0.4
Culoare carcasăAlbastru
Material corpPlastic
CuloriAlbastru
Curent tras0.18 la 0.24A AC
Adâncime4
Diametru2.25 "
Blițuri pe minut63, 63, 80, 120
Înălţime5.6
Rotația axei orizontaleFixed
Material carcasăABS plastic
Durata de viață a lămpii26,000 oră
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileFă-mi
Material LensPolicarbonat
MontareŞurub
Temperatura de operare.-30 până la 50 grade C
Sursa de putere12 la 90 VDC
EvaluareIP67
Rotația axei verticaleFixed
Voltaj12-90 VDC
Watts5
Lăţime3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8531200020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: LED-uri stroboscopice pentru vehicule au o placă de circuit sigilată, polaritate inversă și este protejată împotriva vârfurilor de tensiune și are o montură cu flanșă integrată în bază. Mai multe modele de bliț pot fi selectate cu ușurință prin schimbarea jumperului de pe placa de control al puterii.

Variante de produs

ProdusModelEvaluareCuloare carcasăCuloriWattsLăţimeCurent trasAdâncimeDiametruPreț
Strobe de avertizare KE SAFETY M490-LED DCAP 12-90V DC Chihlimbar | AC8AGR 39F095 M490-LED DCAPIP67ChihlimbarChihlimbar530.18 la 0.24A AC32.25 "€161.04
Strobe de avertizare KE SAFETY M490-LED DCBP 12-90V DC Albastru | AC8AGT 39F096 M490-LED DCBPIP67AlbastruAlbastru530.18 la 0.24A AC32.25 "€141.64
KE SAFETY M490-LED DC A Avertisment Strobe Flanșă Chihlimbar | AC8AGU 39F097 M490-LED DC AIP67ChihlimbarChihlimbar530.18 la 0.24A AC42.25 "€154.24
KE SAFETY M7600-LED A Avertisment Stroboscop 12-90V DC 4 Watt Chihlimbar | AC8AGW 39F099 M7600-LED AIP66ChihlimbarChihlimbar450.13 la 0.20A AC53.25 "€175.95
KE SAFETY M7600-LED B Avertisment Stroboscop 12-90V DC 4 Watt Albastru | AC8AGX 39F101 M7600-LED BIP66AlbastruAlbastru450.13 la 0.20A AC53.25 "€140.83
KE SAFETY M7600-LED R Strobe de avertizare 12-90V DC 4 Watt Roșu | AC8AGY 39F102 M7600-LED RIP66RoșuRoșu450.13 la 0.20A AC53.25 "€138.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K E SAFETY M490-LED DC B Avertisment Strobe Flanșă Albastru
€131.48 /unitate