Pompa de aer ambiental ALLEGRO SAFETY 9821-E, 220 V | AG8GBZ

ALLEGRO SAFETY 9821-E Pompă de aer ambiental, 220 V

În stoc
Articol: AG8GBZ Model: 9821-E

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,079.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de aer ambiental
CuloriAlbastru
Frecvență50/60 Hz
Înălţime13 "
HP3/4 CP
Lungime16 "
MaterialMetal rigid
Lungimea cablului motorului6 ft.
CP motor3/4 CP
RPM motor1725/ 1425 RPM
Tensiunea motorului115/230V AC
Fază1
Presiune2 la 12 psi
Domeniul de presiune2 la 12 psi
Lungimea liniei aeriene a pompei100 ft.
Filtru de evacuare pompaHEPA de 0.3 microni
Tip pompăPaleta rotativă fără ulei
Temp. Gamă32 de grade. la 104 de grade. F
TipRotary Vane
Material pentru paleteCarbon
Voltaj115/230V AC
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)40.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM motorPreț
Pompa de aer ambiental ALLEGRO SAFETY 9821, 115V | AG8GBX 98211725 RPM€2,079.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9821-E Pompă de aer ambiental, 220 V
€2,079.93 /unitate