Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO R37221-100 Regulator de aer 1/4 inch Npt 86 Cfm 250 Psi | AD9CPC 4PJG7

ARO R37221-100 Regulator de aer 1/4 inch Npt 86 Cfm 250 Psi

În stoc
Articol: AD9CPC Model: R37221-100Crucea Ref: 4PJG7
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
€128.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de aer
Buton de reglareStandard
Gama de reglare0 la 140 psi
Material corpAluminiu
Port de gabarit1/8 "NPT
Max. curgereCfm 86
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.140 grade F
Inălțime totală4.63 "
Lungime totală2.25 "
Lățimea totală2.63 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
Proiectarea supapelorEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)11.81
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8481100040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
ARO R37111-100 Regulator de aer 1/8 inch Npt 45 Cfm 250 Psi | AD9CPA 4PJG5 R37111-100Cfm 453.56 "1.56 "2.91 "1/8 "NPT€71.61
ARO R37121-100 Regulator de aer 1/4 inch Npt 59 Cfm 250 Psi | AD9CPB 4PJG6 R37121-100Cfm 593.56 "1.56 "2.91 "1/4 "NPT€70.94
ARO R37231-100 Regulator de aer 3/8 inch Npt 113 Cfm 250 Psi | AD9CPD 4PJG8 R37231-100Cfm 1134.63 "2.25 "2.63 "3/8 "NPT€141.41
ARO R37331-100 Regulator de aer 3/8 inch Npt 179 Cfm 250 Psi | AD9CPE 4PJG9 R37331-100Cfm 1795.41 "2.75 "3.14 "3/8 "NPT€168.71
ARO R37341-100 Regulator de aer 1/2 inch Npt 215 Cfm 250 Psi | AD9CPF 4PJH1 R37341-100Cfm 2155.41 "2.75 "3.14 "1/2 "NPT€177.16
ARO R37351-100 Regulator de aer 3/4 inch Npt 210 Cfm 250 Psi | AD9CPG 4PJH2 R37351-100Cfm 2105.41 "2.75 "3.14 "3/4 "NPT€180.96
ARO R37451-100 Regulator de aer 3/4 inch Npt 293 Cfm 250 Psi | AD9CPH 4PJH3 R37451-100Cfm 2937.25 "3.25 "4.09 "3/4 "NPT€366.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO R37221-100 Regulator de aer 1/4 inch Npt 86 Cfm 250 Psi
€128.71 /unitate