AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3 Sistem compresor de aer, 115/230V AC, 1 fazat, 2 CP | AD7GAT 4EEA1

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Sistem compresor de aer COMP-3, 115/230V AC, monofazat, 1 CP

În stoc
Articol: AD7GAT Model: COMP-3Crucea Ref: 4EEA1

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,684.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de compresor de aer respirator
Flux de aerCFM 6.8
Debitul de aerCFM 6.8
amperi20A
Capacitatea de curgereCFM 8.5
Furtun Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului10 ft.
HP2 CP
Numărul de aparate respiratorii3
Presiune de funcționare110 psi
Oamenii slujiți3
Fază1
Voltaj115/230V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8414801680
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Număr de respiratori (3)
    • TA-3

Variante de produs

ProdusModelamperiFurtun Dia.Oamenii slujițiPreț
Sistem compresor de aer AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-1, dimensiune 46 x 24 x 22 inch | CD6JGH COMP-117.2A--€5,606.05
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Sistem compresor de aer COMP-2, grad D, 115/230V AC | CD6JGJ COMP-2--2€7,430.11
Compresor de aer AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3EA, furtun de 1/2 inch x 10 ft, furtun de 3/8 inch x 10 ft | CD6JGK COMP-3EA17.5A1/2 ", 3/8"3€18,272.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Sistem compresor de aer COMP-3, 115/230V AC, monofazat, 1 CP
€15,684.32 /unitate