AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Pompă BAC-103TCO, compresor pe rezervor, monitorizare CO, 140 până la 189 de grade. F, Până la 2 lucrători

Articol: CD7KYB Model: BAC-103TCO
€7,441.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa compresorului de aer
amperi4.8/ 9.2A
Filtrare0.5 la 0.7 micron
Debit @ 10 psiCFM 9
Debit @ 4 psiCFM 9.5
Frecvență50/60 Hz
Presiune maximă15 psi
Proiectare incinte motorDeschideți Dripoff
CP motor3/4 CP
Tipul motoruluielectric
Oamenii slujiți2
Fază1
Temp. Gamă140 de grade. la 180 de grade. F
TipRezervor de aer dublu cu monitor CO
Voltaj100 până la 115/ 208 până la 230 V AC

Informații de expediere:

Codul HS8414801690
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiDebit @ 4 psiProiectare incinte motorCP motorOamenii slujițiVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Pompă BAC-173TCO, compresor pe rezervor, monitorizare CO cu supapă de evacuare a umidității, până la 3 lucrători | CD7KYG BAC-173TCO7.2/ 14.4ACFM 15Răcire completă a ventilatorului1 1/2 CP3115/ 208 până la 230 V AC€9,346.84
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-203TCO Pompă, compresor pe rezervor, monitor CO, 140 până la 189 de grade. F, Până la 4 lucrători | CD7KYK BAC-203TCO----Până la 4 muncitori115/ 208 până la 230 V AC€11,252.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Pompă BAC-103TCO, compresor pe rezervor, monitorizare CO, 140 până la 189 de grade. F, Până la 2 lucrători
€7,441.09 /unitate