AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Pompă BAC-173TCO, compresor pe rezervor, monitor CO cu supapă de evacuare a umidității, până la 3 lucrători

În stoc
Articol: CD7KYG Model: BAC-173TCO

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,346.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa compresorului de aer
amperi7.2/ 14.4A
Filtrare0.5 la 0.7 micron
Debit @ 15 psiCFM 12
Debit @ 4 psiCFM 15
Frecvență60 Hz
Presiune maximă15 psi
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
CP motor1 1/2 CP
Tipul motoruluielectric
Oamenii slujiți3
Fază1
Temp. Gamă140 de grade. la 180 de grade. F
TipRezervor de aer dublu cu monitor CO
Voltaj115/ 208 până la 230 V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.05
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8414801690
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiDebit @ 4 psiProiectare incinte motorCP motorOamenii slujițiVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-103TCO Pompă, compresor pe rezervor, monitor CO, 140 până la 189 de grade. F, Până la 2 lucrători | CD7KYB BAC-103TCO4.8/ 9.2ACFM 9.5Deschideți Dripoff3/4 CP2100 până la 115/ 208 până la 230 V AC€6,149.66
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-203TCO Pompă, compresor pe rezervor, monitor CO, 140 până la 189 de grade. F, Până la 4 lucrători | CD7KYK BAC-203TCO----Până la 4 muncitori115/ 208 până la 230 V AC€11,252.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Pompă BAC-173TCO, compresor pe rezervor, monitor CO cu supapă de evacuare a umidității, până la 3 lucrători
€9,346.84 /unitate