WATTS BF-03-M2 Valve tip fluture Seies Full Lug


Filtru
Material corp: Fier ductil , Material disc: 316 oțel inoxidabil , Conexiune de intrare: Iulie , Tip admisie: Iulie , Mfr. Serie: BF-03 , Conexiune priză: Iulie , Tip priză: Iulie , Material arbore: 316 oțel inoxidabil , Design supapă: Iulie
StilModelCuplu de funcționare umedTipul de controlCuplu de funcționare uscatDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșireMaterial scaunPreț (ex. TVA)
A
BF-03-131-15-M2 2
134 in-lbs.Manerul manetei214 in-lbs.2"200 PSI33 ° F2"EPDM€412.46
RFQ
A
BF-03-131-1G-M2 2
134 in-lbs.Operator de viteze214 in-lbs.2"200 PSI33 ° F2"EPDM€838.33
RFQ
A
BF-03-131-25-M2 2
134 in-lbs.Manerul manetei214 in-lbs.2"200 PSI33 ° F2"Buna N€412.46
RFQ
A
BF-03-131-1G-M2 2 1/2
190 in-lbs.Operator de viteze289 in-lbs.2 1 / 2 "200 PSI33 ° F2-1/2 "EPDM€904.52
RFQ
A
BF-03-131-15-M2 2 1/2
190 in-lbs.Manerul manetei289 in-lbs.2 1 / 2 "200 PSI33 ° F2-1/2 "EPDM€467.11
A
BF-03-131-15-M2 3
250 in-lbs.Manerul manetei387 in-lbs.3"200 PSI33 ° F3"EPDM€511.25
A
BF-03-131-25-M2 3
250 in-lbs.Manerul manetei387 in-lbs.3"200 PSI33 ° F3"Buna N€511.25
RFQ
A
BF-03-131-1G-M2 3
250 in-lbs.Operator de viteze387 in-lbs.3"200 PSI33 ° F3"EPDM€962.07
RFQ
A
BF-03-131-1G-M2 4
390 in-lbs.Operator de viteze644 in-lbs.4"200 PSI33 ° F4"EPDM€1,109.76
RFQ
A
BF-03-131-25-M2 4
390 in-lbs.Manerul manetei644 in-lbs.4"200 PSI33 ° F4"Buna N€625.39
A
BF-03-131-15-M2 5
600 in-lbs.Manerul manetei959 in-lbs.5"200 PSI33 ° F5"EPDM€868.08
RFQ
A
BF-03-131-1G-M2 5
600 in-lbs.Operator de viteze959 in-lbs.5"200 PSI33 ° F5"EPDM€1,423.42
RFQ
A
BF-03-131-25-M2 5
600 in-lbs.Manerul manetei959 in-lbs.5"200 PSI33 ° F5"Buna N€868.08
RFQ
A
BF-03-131-25-M2 6
907 in-lbs.Manerul manetei1542 in-lbs.6"200 PSI33 ° F6"Buna N€1,041.66
RFQ
A
BF-03-131-15-M2 6
907 in-lbs.Manerul manetei1542 in-lbs.6"200 PSI33 ° F6"EPDM€1,041.66
RFQ
A
BF-03-131-2G-M2
907 in-lbs.Operator de viteze1542 in-lbs.6"200 PSI14 ° F6"Buna N€1,764.90
RFQ
A
BF-03-131-1G-M2 6
907 in-lbs.Operator de viteze1542 in-lbs.6"200 PSI33 ° F6"EPDM€1,648.85
RFQ
A
BF-03-131-1G-M2 8
1697 in-lbs.Operator de viteze2919 in-lbs.8"200 PSI33 ° F8"EPDM€2,000.89
RFQ
A
BF-03-131-15-M2 8
1697 in-lbs.Manerul manetei2919 in-lbs.8"200 PSI33 ° F8"EPDM€1,300.64
RFQ
A
BF-03-131-25-M2 8
1697 in-lbs.Manerul manetei2919 in-lbs.8"200 PSI33 ° F8"Buna N€1,300.64
RFQ
A
BF-03-131-15-M2 10
2500 in-lbs.Manerul manetei4857 in-lbs.10 "200 PSI33 ° F10 "EPDM€1,954.82
RFQ
A
BF-03-131-1G-M2 10
2500 in-lbs.Operator de viteze4857 in-lbs.10 "200 PSI33 ° F10 "EPDM€2,940.88
RFQ
A
BF-03-131-25-M2 10
2500 in-lbs.Manerul manetei4857 in-lbs.10 "200 PSI33 ° F10 "Buna N€1,954.82
RFQ
A
BF-03-131-25-M2 12
3300 in-lbs.Manerul manetei7071 in-lbs.12 "200 PSI33 ° F12 "Buna N€2,864.11
RFQ
A
BF-03-131-15-M2 12
3300 in-lbs.Manerul manetei7071 in-lbs.12 "200 PSI33 ° F12 "EPDM€2,864.11
RFQ
A
BF-03-131-1G-M2 12
3300 in-lbs.Operator de viteze7071 in-lbs.12 "200 PSI33 ° F12 "EPDM€4,327.83
RFQ
A
BF-03-131-1G-M2 16
5500 in-lbs.Operator de viteze10027 in-lbs.16 "150 psi5 ° F16 "EPDM€10,528.02
RFQ
A
BF-03-131-1G-M2
8200 in-lbs.Operator de viteze13437 in-lbs.18 "150 psi5 ° F18 "EPDM€12,310.15
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?