WATTS BF-03-131-15-M2 Supapă fluture cu 12 urechi, 7071 in. lbs. Cuplu, admisie de 12 inchi | CB9JMH 0525695

WATTS BF-03-131-15-M2 Supapă fluture cu 12 urechi, 7071 in. lbs. Cuplu, admisie de 12 inchi

Articol: CB9JMH Model: BF-03-131-15-M2 12Crucea Ref: 0525695
€2,864.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFier ductil
Tipul de controlManerul manetei
Cv8250 g / min
Material disc316 oțel inoxidabil
Cuplu de funcționare uscat7071 in-lbs.
Conexiune de intrareIulie
Dimensiunea intrării12 "
Tipul de intrareIulie
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieBF-03
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăIulie
Dimensiunea de ieșire12 "
Tip OutletIulie
Material scaunEPDM
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
Proiectarea supapelorIulie
Cuplu de funcționare umed3300 in-lbs.

Detalii produs:

Supapă tip fluture, 7071 in. lbs. Cuplu, admisie de 12 inchi

Variante de produs

ProdusModelCuplu de funcționare umedTipul de controlCuplu de funcționare uscatDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșireMaterial scaunPreț
WATTS BF-03-131-25-M2 Supapă fluture cu 12 urechi, 7071 in. lbs. Cuplu, admisie de 12 inchi | BY4MRG 0525696 BF-03-131-25-M2 123300 in-lbs.Manerul manetei7071 in-lbs.12 "200 PSI33 de grade F12 "Buna N€2,367.04
RFQ
WATTS BF-03-131-1G-M2 Supapă fluture cu 3 urechi, 387 in. lbs. Cuplu, intrare de 3 inchi | CA4WNM 0525599 BF-03-131-1G-M2 3250 in-lbs.Operator de viteze387 in-lbs.3"200 PSI33 de grade F3"EPDM€795.10
RFQ
WATTS BF-03-131-25-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNU 0525606 BF-03-131-25-M2 4390 in-lbs.Manerul manetei644 in-lbs.4"200 PSI33 de grade F4"Buna N€625.39
WATTS BF-03-131-1G-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNW 0525617 BF-03-131-1G-M2 4390 in-lbs.Operator de viteze644 in-lbs.4"200 PSI33 de grade F4"EPDM€917.15
RFQ
WATTS BF-03-131-15-M2 Supapă fluture cu 5 urechi, 959 in. lbs. Cuplu, admisie de 5 inchi | CA4WPA 0525623 BF-03-131-15-M2 5600 in-lbs.Manerul manetei959 in-lbs.5"200 PSI33 de grade F5"EPDM€717.42
RFQ
WATTS BF-03-131-25-M2 Supapă fluture cu 5 urechi, 959 in. lbs. Cuplu, admisie de 5 inchi | CA4WPD 0525624 BF-03-131-25-M2 5600 in-lbs.Manerul manetei959 in-lbs.5"200 PSI33 de grade F5"Buna N€717.42
RFQ
WATTS BF-03-131-1G-M2 Supapă fluture cu 5 urechi, 959 in. lbs. Cuplu, admisie de 5 inchi | CA4WPF 0525635 BF-03-131-1G-M2 5600 in-lbs.Operator de viteze959 in-lbs.5"200 PSI33 de grade F5"EPDM€1,176.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS BF-03-131-15-M2 Supapă fluture cu 12 urechi, 7071 in. lbs. Cuplu, admisie de 12 inchi
€2,864.12 /unitate