WATTS BF-03-131-1G-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNW 0525617

WATTS BF-03-131-1G-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi

Articol: CA4WNW Model: BF-03-131-1G-M2 4Crucea Ref: 0525617
€1,109.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFier ductil
Tipul de controlOperator de viteze
Cv600 g / min
Material disc316 oțel inoxidabil
Cuplu de funcționare uscat644 in-lbs.
Conexiune de intrareIulie
Dimensiunea intrării4"
Tipul de intrareIulie
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieBF-03
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăIulie
Dimensiunea de ieșire4"
Tip OutletIulie
Material scaunEPDM
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
Proiectarea supapelorIulie
Cuplu de funcționare umed390 in-lbs.

Detalii produs:

Supapă tip fluture, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi

Variante de produs

ProdusModelCuplu de funcționare umedTipul de controlCuplu de funcționare uscatDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșireMaterial scaunPreț
WATTS BF-03-131-25-M2 Supapă fluture cu 12 urechi, 7071 in. lbs. Cuplu, admisie de 12 inchi | BY4MRG 0525696 BF-03-131-25-M2 123300 in-lbs.Manerul manetei7071 in-lbs.12 "200 PSI33 de grade F12 "Buna N€2,367.04
RFQ
WATTS BF-03-131-1G-M2 Supapă fluture cu 3 urechi, 387 in. lbs. Cuplu, intrare de 3 inchi | CA4WNM 0525599 BF-03-131-1G-M2 3250 in-lbs.Operator de viteze387 in-lbs.3"200 PSI33 de grade F3"EPDM€795.10
RFQ
WATTS BF-03-131-25-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNU 0525606 BF-03-131-25-M2 4390 in-lbs.Manerul manetei644 in-lbs.4"200 PSI33 de grade F4"Buna N€625.39
WATTS BF-03-131-15-M2 Supapă fluture cu 5 urechi, 959 in. lbs. Cuplu, admisie de 5 inchi | CA4WPA 0525623 BF-03-131-15-M2 5600 in-lbs.Manerul manetei959 in-lbs.5"200 PSI33 de grade F5"EPDM€717.42
RFQ
WATTS BF-03-131-25-M2 Supapă fluture cu 5 urechi, 959 in. lbs. Cuplu, admisie de 5 inchi | CA4WPD 0525624 BF-03-131-25-M2 5600 in-lbs.Manerul manetei959 in-lbs.5"200 PSI33 de grade F5"Buna N€717.42
RFQ
WATTS BF-03-131-1G-M2 Supapă fluture cu 5 urechi, 959 in. lbs. Cuplu, admisie de 5 inchi | CA4WPF 0525635 BF-03-131-1G-M2 5600 in-lbs.Operator de viteze959 in-lbs.5"200 PSI33 de grade F5"EPDM€1,176.38
RFQ
WATTS BF-03-131-25-M2 Supapă fluture cu 6 urechi, 1542 in. lbs. Cuplu, admisie de 6 inchi | CA4WPL 0525642 BF-03-131-25-M2 6907 in-lbs.Manerul manetei1542 in-lbs.6"200 PSI33 de grade F6"Buna N€860.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS BF-03-131-1G-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi
€1,109.75 /unitate