HONEYWELL Comutator de comutare SPDT


Filtru
Formular de contact: SPDT , Număr de conexiuni: 3 , Temp. Gamă: -85 grade până la 160 grade F
StilModelStem Dia. și dimensiunea firuluiEvaluare contact ACLungimea actuatoruluiLungimea tijeiFuncția de comutareTerminaleStilul actuatoruluiEvaluare contact DCPreț (ex. TVA)
A
11TW1-7
0.24 "0.1A la 5.0A @ 0.5V la 115V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnCap de lipitPârghie standard0.1A la 5.0A @ 0.5V la 28V€110.49
B
1TL1-1
0.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "On / Off / OnŞurubPârghie standard0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.5A la 250V, 0.75A la 115V€60.95
B
1TL1-5
0.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / OnŞurubPârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V€64.84
C
1NT1-7
0.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 7V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnŞurubPârghie standard0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V€66.73
B
1TL1-3
0.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "Pornit / PornitŞurubPârghie standard0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V€61.98
D
1TL1-1L
0.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V1.05 "0.42 "On / Off / OnŞurubBlocare pârghie0.75A la 115V, 0.5A la 20A la 0.5V la 28V, 0.5A la 250V€138.37
B
1TL1-7
0.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnŞurubPârghie standard0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V€73.61
B
1TL1-8
0.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "Momentary On / OnŞurubPârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V€88.70
C
1NT1-1
0.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "On / Off / OnŞurubPârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 20A @ 0.5V la 28V€63.05
E
1NT1-3
0.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "Pornit / PornitŞurubPârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 20A @ 0.5V la 28V€40.66
C
1NT1-5
0.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 7V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / OnŞurubPârghie standard0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V€56.85
C
1NT1-8
0.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 7V0.68 "0.47 "Momentary On / OnŞurubPârghie standard0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V€51.92
F
31NT91-5
15 / 32-32UNS0.5A la 10A @ 0.5V la 7V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / OnFila Conectare rapidăPârghie standard0.5A la 15A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V€60.79
F
31NT91-7
15 / 32-32UNS0.5A la 10A @ 0.5V la 7V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnFila Conectare rapidăPârghie standard0.5A la 15A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V€74.82
F
31NT91-1
15 / 32-32UNS0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "On / Off / OnFila Conectare rapidăPârghie standard0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 20A @ 0.5V la 28V€71.23
F
31NT91-3
15 / 32-32UNS0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "Pornit / PornitFila Conectare rapidăPârghie standard0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V€72.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?