€138.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Comutator
Evaluare contact AC
0.5A la 15A @ 0.5V la 277V
Culoare actuator
Silver
Lungimea actuatorului
1.05 "
Stilul actuatorului
Blocare pârghie
Formular de contact
SPDT
Evaluare contact DC
0.75A la 115V, 0.5A la 20A la 0.5V la 28V, 0.5A la 250V
HP
1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Orificiu de montare
0.5 "Dia.
Număr de conexiuni
3
Temp. De funcționare Gamă
-85 grade până la 160 grade F
Utilizare recomandată
Cereri care necesită calificare militară sau calificare a sigiliului militar
Stem Dia. și dimensiunea firului
0.47 "
Lungimea tijei
0.42 "
Funcția de comutare
On / Off / On
Terminale
Şurub
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.0045
Înălțimea navei (cm)
1.52
Lungimea navei (cm)
6.6
Lățimea navei (cm)
3.05
Codul HS
8536509040
Tara natala
US
Detalii produs:
Culoare tulpină (argintiu)
Caracteristici speciale: Contacte din oxid de cadmiu de argint