€56.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Comutator
Evaluare contact AC
0.5A la 10A @ 0.5V la 7V
Culoare actuator
Silver
Lungimea actuatorului
0.68 "
Stilul actuatorului
Pârghie standard
Formular de contact
SPDT
Evaluare contact DC
0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V
HP
1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC
Orificiu de montare
0.5 "Dia.
Număr de conexiuni
3
Temp. De funcționare Gamă
-85 grade până la 160 grade F
Utilizare recomandată
Ascensoare aeriene și foarfece, telestivuitoare montate pe camioane, macarale și echipamente pentru construcții, agricultură și echipamente de manipulare a materialelor, unități de control la podea din fabrică, producători de echipamente pentru mașini-unelte