Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 11TW1-7 Comutator comutator Spdt Pornit/Oprit/Pornit | AB7WCJ 24D507

HONEYWELL 11TW1-7 Comutator comutator Spdt Pornit/Oprit/Pornit

În stoc
Articol: AB7WCJ Model: 11TW1-7Crucea Ref: 24D507

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€110.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC0.1A la 5.0A @ 0.5V la 115V
Culoare actuatorSilver
Lungimea actuatorului0.68 "
Stilul actuatoruluiPârghie standard
Formular de contactSPDT
Evaluare contact DC0.1A la 5.0A @ 0.5V la 28V
Orificiu de montare0.50 "dia.
Număr de conexiuni3
Temp. De funcționare Gamă-85 grade până la 160 grade F
Utilizare recomandatăCereri care necesită calificare militară
Stem Dia. și dimensiunea firului0.24 "
Lungimea tijei0.47 "
Funcția de comutareMomentary On / Off / Momentary On
TerminaleCap de lipit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare tulpină (argintiu)
    • Caracteristici speciale: Contacte din argint fin

Variante de produs

ProdusModelStem Dia. și dimensiunea firuluiEvaluare contact ACLungimea actuatoruluiLungimea tijeiFuncția de comutareTerminaleStilul actuatoruluiEvaluare contact DCPreț
HONEYWELL 1TL1-1 Comutator comutator Spdt 3 Conector Pornit/Oprit/Pornit | AB7VVV 24D295 1TL1-10.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "On / Off / OnŞurubPârghie standard0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.5A la 250V, 0.75A la 115V€60.95
HONEYWELL 1TL1-1L Comutator comutator Spdt 3 Conector Pornit/Oprit/Pornit | AB7VVW 24D297 1TL1-1L0.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V1.05 "0.42 "On / Off / OnŞurubBlocare pârghie0.75A la 115V, 0.5A la 20A la 0.5V la 28V, 0.5A la 250V€138.38
HONEYWELL 1TL1-3 Comutator comutator Spdt 3 Conector Pornit/Pornit | AB7VWB 24D303 1TL1-30.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "Pornit / PornitŞurubPârghie standard0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V€61.99
HONEYWELL 1TL1-5 Comutator comutator Spdt Pornit/Oprit/Pornit | AB7VWF 24D309 1TL1-50.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / OnŞurubPârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V€64.84
HONEYWELL 1TL1-7 Comutator comutator Spdt Pornit/Oprit/Pornit | AB7VWJ 24D313 1TL1-70.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnŞurubPârghie standard0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V€73.60
HONEYWELL 1TL1-8 Comutator comutator Spdt Pornit/Pornit | AB7VWM 24D316 1TL1-80.47 "0.5A la 10A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "Momentary On / OnŞurubPârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V€88.69
HONEYWELL 1NT1-1 Comutator comutator Spdt 3 Conector Pornit/Oprit/Pornit | AB7VYM 24D382 1NT1-10.47 "0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.68 "0.47 "On / Off / OnŞurubPârghie standard0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 20A @ 0.5V la 28V€63.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 11TW1-7 Comutator comutator Spdt Pornit/Oprit/Pornit
€110.49 /unitate