AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Distribuitoare de aer respirabil


Distribuitoarele de aer respirabil Air Systems International sunt ideale pentru reglarea unei aprovizionări fiabile de aer curat și respirabil pentru mai multe persoane sau dispozitive, cum ar fi aparatele respiratorii și sistemele de alimentare cu aer, asigurând siguranța lucrătorilor și funcționalitatea neîntreruptă. Sunt utilizate în materiale periculoase...l operațiuni de manipulare și stingere a incendiilor. Citeste mai mult

Filtru
Tip de alarmă: Fluier de alarmă de joasă presiune , Persoane deservite: 4 , Tip: Ansamblu colector de ieșire , Tip supapă: Supapa de siguranță
StilModelPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
HP-CW1-346
3000 psi€1,123.82
A
HP-CW1-347
5000 psi€1,285.52
A
HP-CW1-702
6000 psi€2,579.12

Mecanism de lucru

  • Sistemul începe prin a aspira aerul ambiant din mediul înconjurător într-un orificiu de admisie sau de admisie. Acest aer poate conține impurități, umiditate sau alți contaminanți.
  • Înainte ca aerul să intre în colector, acesta trece printr-una sau mai multe etape de filtrare. Aceste filtre sunt concepute pentru a elimina particulele, umezeala și contaminanții potențial dăunători, asigurându-se că aerul este curat și sigur de respirat.
  • În interiorul galeriei, un mecanism de reglare a presiunii, constând adesea dintr-o diafragmă și setări reglabile, menține un nivel constant și sigur de presiune a aerului. Această presiune este stabilită de obicei conform standardelor industriale pentru aerul respirabil.
  • Aerul reglat este apoi împărțit în mai multe orificii sau orificii în interiorul colectorului. Fiecare ieșire este conectată la un furtun sau o conductă care duce la aparatul de respirație individual purtat de lucrători, cum ar fi mașini de protecție, măști sau hote cu aer alimentat.

DESCRIERE

  • Aceste colectoare de reglare a aerului respirabil au un fluier de alarmă pentru o alertă sonoră atunci când presiunea aerului scade sub un nivel sigur.
  • Ele vin cu un ansamblu colector cu 4 ieșiri pentru a conecta simultan mai multe dispozitive de aer respirabil pentru distribuirea aerului către mai mulți utilizatori sau echipamente.
  • Aceste colectoare de reglare a aerului respirabil includ patru fitinguri, permițând utilizatorilor să se adapteze și să-și conecteze cu ușurință echipamentele pentru aer respirabil.
  • Acestea includ o conexiune CGA-346, oferind o interfață fiabilă și standardizată pentru conectarea distribuitorului la surse de aer de înaltă presiune, asigurând o conexiune sigură și fără scurgeri.
  • Air Systems International Distribuitor pentru regulator de aer respirabil HP-CW1-702 oferă o presiune maximă a aerului de 6000 psi.

Întrebări Frecvente

Aceste sisteme de colectoare de aer respirabil pot rezista suprapresurizării?

Ele vin cu o supapă de siguranță pentru a preveni suprapresurizarea și pentru a menține siguranța. Această supapă eliberează excesul de presiune pentru a proteja colectorul și echipamentele conectate, asigurând o funcționare sigură și fiabilă în diferite aplicații de aer respirabil.

Cum controlezi presiunea aerului?

  • Porniți compresorul de aer.
  • Verificați compatibilitatea instrumentului cu cerințele PSI.
  • Atașați unealta la furtunul de aer.
  • Reglați fin setările de presiune cu regulatorul.
  • Eliberați blocarea regulatorului.
  • Modificați presiunea după cum este necesar.

Care sunt principalele componente ale sistemelor de colectoare de aer respirabil?

Există de obicei trei componente operaționale fundamentale: un mecanism de încărcare, un element de detectare și un element de control. Aceste componente colaborează pentru a obține reducerea presiunii.

Cum testezi un regulator de presiune a aerului?

Cea mai simplă metodă de verificare a funcționării corecte a unui regulator de presiune este prin instalarea manometrelor pe ambele părți ale regulatorului. Puteți evalua presiunea de intrare folosind un manometru poziționat deasupra regulatorului și presiunea de ieșire folosind un manometru poziționat sub regulator.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?