Pompa de aer ambiental ALLEGRO SAFETY 9806, motor 1/4 CP | AG8GBK

ALLEGRO SAFETY 9806 Pompa de aer ambiental, motor 1/4 CP

În stoc
Articol: AG8GBK Model: 9806

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,639.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de aer ambiental
Lungime cablu6.5 ft.
Frecvență50/60 Hz
Înălţime13 "
HP1/4 CP
Lungime15 "
Configurare plug NEMA5-15
Domeniul de presiune2 la 12 psi
RPM1425 RPM, 1725 RPM
Voltaj115/230V AC
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8414801680
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDomeniul de presiuneCFMCuploareNivelul sunetuluiVoltajLăţimeCurent trasRata de curgerePreț
ALLEGRO SAFETY 9821 W/ 3/8 HANSEN Pompă de aer ambiental, 115 V AC 0 - 15 PSI | AF3NTR 8A391 9821 W/ 3/8 HANSEN0 la 15 psi0 la 10 CFM3/8" Hansen-115V AC-8.3A-€1,985.79
Pompa de aer ambiental ALLEGRO SAFETY 9832 OBAC, 16A, 0 - 15 PSI | AF3NVF 8A689 9832 OBAC0 la 15 psi0 la 20 CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-€4,091.46
ALLEGRO SAFETY 9821 IND. Pompă de aer ambiental INTERCHANG, 0 până la 15 PSI, 8.3 A | AF4EAL 8TMF4 9821 IND. INTERCHANGE0 la 15 psi0 la 10 CFM1/2 "Schimb industrial-115V AC-8.3A-€1,985.79
Pompă de aer ambiental ALLEGRO SAFETY 9806 OBAC, 0 până la 10 PSI, 5.5 A | AF4EXR 8UKR8 9806 OBAC0 la 10 psi0 la 5 CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-€1,342.76
ALLEGRO SAFETY 9806 Pompă de aer ambiental HANSEN, 9A 0 până la 10 PSI | AF4HZZ 8XRA6 9806 HANSEN0 la 10 psi0 la 5 CFM3/8" Hansen-115V AC-9A-€2,037.74
Pompa de aer ambiental ALLEGRO SAFETY 9821 OBAC, 8.3A, 115V AC | AF4LFR 9AAV3 9821 OBAC0 la 15 psi0 la 10 CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-€1,985.79
ALLEGRO SAFETY 9832 W/HANS0N Pompă de aer ambiental, 115 V AC | AF4WFF 9MD22 9832 W / HANS0N0 la 15 psi0 la 20 CFM3/8" Hansen-115V AC-16A-€4,091.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9806 Pompa de aer ambiental, motor 1/4 CP
€1,639.40 /unitate