KENNEDY Panou de panouri din seria VTC


Filtru
Finish: Pudră acoperită , Mărimea găurii: 3 / 8 " , Adâncime totală: 1 / 2 " , Inălțime totală: 36 " , Lățimea totală: 18 " , Forma: Pătrat , Tip: Panoul de perete al sculei
StilModelCuloriAdâncimeÎnălţimeArticolCapacitate de încărcareMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A
50002BL
Albastru--Panou Pegboard60 lb.Oţel-€233.45
B
50004BL
Albastru--Set de panouri pentru tablă120 lb.Oţel-€663.68
C
50002B
Rid maro1 / 2 "36 "Panou Pegboard-Oţel18 "€187.39
RFQ
D
50004B
Rid maro1 / 2 "36 "Panou Pegboard-Oţel18 "€541.49
RFQ
E
50002UGY
Gri--Panou Pegboard60 lb.Oţel-€233.45
F
50004UGY
Gri--Set de panouri pentru tablă120 lb.Oţel-€663.68

Panou de panouri din seria VTC

Panourile din seria Kennedy VTC au perforații cu orificii pătrate utilizate pentru depozitarea uneltelor și a altor consumabile industriale, cu acces rapid și ușor la ele. Aceste panouri sunt fabricate din oțel armat, cu un finisaj acoperit cu pulbere rezistent la coroziune pentru rezistență și durabilitate, și dispun de cleme de blocare KMC pentru a fixa suporturile de scule pe panou. Fiecare panou cu pereți măsoară 18 x 1/2 x 36 inchi (lățime x adâncime x înălțime) și are o gaură de 3/8 inch care poate bloca cu ușurință materialele depozitate pe panou pentru a preveni îndepărtarea lor accidentală.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?