Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță de mare viteză BUSSMANN DFJ-500 500 A, blocare cu clemă, tub melaminat | AF9ZWM 30YE28

BUSSMANN Siguranță de mare viteză DFJ-500 500 A, blocare cu clemă, tub de melamină

În stoc
Articol: AF9ZWM Model: DFJ-500Crucea Ref: 30YE28
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
€2,406.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiLamă
ClasăJ
Adâncime2.5 "
Diametru2.5 "
ElementSingur
Funcțional egal cuMersen/Ferraz Shawmut HSJ
Amplificatoare cu siguranță500
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC
Lungime8"
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj600VAC / 450VDC
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8536100040

Variante de produs

ProdusModelVoltajStilul corpuluiAdâncimeLăţimeDiametruAmplificatoare cu siguranțăCodul suportului siguranțeiEvaluarea întreruperiiPreț
Siguranță de mare viteză BUSSMANN DFJ-1 1 A, blocare cu clemă, tub melamină | AF9ZVC 30YD94 DFJ-1600VAC / 450VDCCilindric13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "1Z200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€126.63
Siguranță de mare viteză BUSSMANN DFJ-2 2 A, blocare cu clemă, tub melamină | AF9ZVD 30YD95 DFJ-2600VAC / 450VDCCilindric13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "2Z200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€126.63
Siguranță de mare viteză BUSSMANN DFJ-3 3 A, blocare cu clemă, tub melamină | AF9ZVE 30YD96 DFJ-3600VAC / 450VDCCilindric13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "3Z200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€127.80
Siguranță de mare viteză BUSSMANN DFJ-4 4 A, blocare cu clemă, tub melamină | AF9ZVF 30YD97 DFJ-4600VAC / 450VDCCilindric13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "4Z200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€133.72
Siguranță de mare viteză BUSSMANN DFJ-5 5 ​​A, blocare cu clemă, tub melamină | AF9ZVG 30YD98 DFJ-5600VAC / 450VDCCilindric13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "5Z200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€127.80
Siguranță de mare viteză BUSSMANN DFJ-6 6 A, blocare cu clemă, tub melamină | AF9ZVH 30YD99 DFJ-6600VAC / 450VDCCilindric13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "6Z200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€119.83
Siguranță de mare viteză BUSSMANN DFJ-8 8 A, blocare cu clemă, tub melamină | AF9ZVJ 30YE01 DFJ-8600VAC / 450VDCCilindric13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "8Z200kA la 600 VAC, 100kA la 450 VDC€125.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță de mare viteză DFJ-500 500 A, blocare cu clemă, tub de melamină
€2,406.17 /unitate