BROAN L100 Ventilator Tavan 115 Cfm | AD9NCA 4TR42

BROAN NUTONE L100 Ventilator Tavan 115 Cfm

Element: AD9NCA Model: L100Crucea Ref: 4TR42

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de tavan
CFM @ 0.000-In. SP136
CFM @ 0.100-In. SP115
CFM @ 0.125-In. SP109
CFM @ 0.250-In. SP93
CFM @ 0.375-In. SP80
CFM @ 0.500-In. SP65
CFM @ 0.625-In. SP44
CFM @ 0.750-In. SP12
Înălțimea de descărcare (în.)6 dia.
Conducta Dia.6"
Amplificatori de încărcare completă1.10
Lungimea grilei14 In.
Material grilăPolimer
Lățimea grilei14 In.
Înălțimea carcasei11.75 "
Lungimea carcasei12.25 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei12.25 "
Hz60
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
Izolație motorieClasa B
RPM motor640
Tipul motoruluiPolul umbrit
Poziție de montareTavan sau perete
Fază1
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.0.5
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.0.8
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.0.9
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.1.3
Viteză1
Control de viteza4C331 sau 6E897
TipIzolat
Voltaj120 VAC
Watts87
Diametrul roților7 13 / 16 "
Materialul roțiiPolimer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.62
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)40.89
Codul HS8414513000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare grilă (alb)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Conducta Dia.Amplificatori de încărcare completăPreț
BROAN L150 Ventilator Tavan 161 Cfm | AD9NCC 4TR44 L15094181161-6 dia.-6"1.3€373.58
BROAN L1500 Ventilator Losone 1500 Cfm | AD9NCD 4TR45 L150011031578152681681212 "5.00€1,395.61
BROAN L200 Fan Losone 200 Cfm | AD9NCG 4TR48 L200144231214518 Dia.-8"1.80€402.74
BROAN L250 Fan Losone 250 Cfm | AD9NCK 4TR51 L250201272261998 Dia.-8"2.1€420.74
BROAN L300 Ventilator Tavan 302 Cfm | AD9NCM 4TR53 L3002543123092198 Dia.-8"2.60€424.11
BROAN L400 Ventilator Losone 400 Cfm | AD9NCQ 4TR56 L400182480442334.518.5-1.4€714.64
BROAN L500 Ventilator Tavan 520 Cfm | AD9NCT 4TR58 L5003395385201864.518.510 "2.20€853.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE L100 Ventilator Tavan 115 Cfm