Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON R08-02-F000B Regulator de aer pentru uz general, dimensiune 1/4 inch, 70 Cfm max. Flux | CH6RGU 55CR30

WILKERSON R08-02-F000B Regulator de aer pentru uz general, dimensiune 1/4 inch, 70 Cfm max. curgere

În stoc
Articol: CH6RGU Model: R08-02-F000BCrucea Ref: 55CR30

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€61.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de aer
Gama de reglare0 la 125 psi
Direcția debitului de aerStânga. la dreapta
Material corpAluminiu
Gama de debit51-75 cfm
Port de gabarit1/8 NPT
Înălțimea4-5 "
Max. curgereCfm 70
Max. Presiunea de admisie300 psi
Max. Temp.150 de grade F
Inălțime totală4.1 "
Lungime totală4.12 "
Lățimea totală1.58 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Proiectarea supapeloralinarea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăGama de reglareMaterial corpLățimea totalăDimensiunea conducteiProiectarea supapelorGama de debitÎnălțimeaPreț
WILKERSON SR1-02-LAS0 Regulator de aer 1/4 inch Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCT 2KEH3 SR1-02-LAS01.56 "0 la 125 psiOţel inoxidabil1.56 "1/4 "NPTDezechilibrat--€713.25
WILKERSON SR1-02-KAS0 Regulator de aer 1/4 inch Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCU 2KEH4 SR1-02-KAS01.56 "0 la 60 psiOţel inoxidabil1.56 "1/4 "NPTDezechilibrat--€692.94
WILKERSON SR2-04-LAS0 Regulator de aer 1/2 inch Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCV 2KEH5 SR2-04-LAS02.43 "0 la 125 psiOţel inoxidabil2.34 "1/2 "NPTEchilibrat--€2,112.60
WILKERSON SR2-04-KAS0 Regulator de aer 1/2 inch Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCW 2KEH6 SR2-04-KAS02.43 "0 la 60 psiOţel inoxidabil2.34 "1/2 "NPTEchilibrat--€2,059.82
WILKERSON R21-02-000 Regulator de aer 1/4 inch Npt 117 Cfm 300 Psi | AE3UUF 5GC14 R21-02-000-0 la 160 psi-2.6 "1/4 "NPTEchilibrat--€276.34
WILKERSON R21-03-000 Regulator de aer 3/8 inch Npt 180 Cfm 300 Psi | AE3UUG 5GC15 R21-03-000-0 la 160 psi-2.6 "3/8 "NPTEchilibrat--€275.23
WILKERSON R21-04-000 Regulator de aer 1/2 inch Npt 195 Cfm 300 Psi | AE3UUH 5GC16 R21-04-000-0 la 160 psi-2.6 "1/2 "NPTEchilibrat--€276.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON R08-02-F000B Regulator de aer pentru uz general, dimensiune 1/4 inch, 70 Cfm max. curgere
€61.20 /unitate