Regulatorul de aer Wilkerson R21-04-000 este utilizat pentru a controla și regla presiunea aerului comprimat în sistemele pneumatice. Este o componentă esențială în industria de producție, automatizare și construcții.
Caracteristici:
- Regulatorul Wilkerson R21-04-000 Dial-Air are un corp din zinc pentru rezistență la coroziune și o etanșare din nitril pentru conexiuni etanșe.
- Dispune de un design de supapă echilibrat pentru a egaliza presiunile dintre intrare și ieșire.
- Acest regulator de aer are un cadran de presiune care nu crește pentru a regla debitul între 5 și 160 PSIG.
Accesorii compatibile:
Întrebări frecvente:
Î. Cum întrețin și depanez un regulator de aer?
A. Întreținerea regulată implică verificarea scurgerilor de aer, inspectarea și curățarea componentelor regulatorului și asigurarea lubrifierii corespunzătoare, dacă este necesar. Depanarea include abordarea inconsecvențelor de presiune, vibrații excesive sau funcționare neregulată.
Î. Care este diferența dintre un regulator de aer cu eliberare și unul fără eliberare?
A. Un regulator de eliberare a aerului eliberează excesul de presiune în aval atunci când presiunea setată este depășită. Include o supapă de siguranță sau orificii de aerisire pentru a elibera excesul de presiune. Pe de altă parte, un regulator de aer care nu eliberează presiunea nu eliberează excesul de presiune și menține un sistem închis atunci când presiunea setată este depășită.
Î. Cum pot asigura citiri precise ale presiunii de la un regulator de aer?
A. Pentru a asigura citiri precise ale presiunii, instalați manometrul sau senzorul de presiune într-o locație în aval de regulatorul de aer. Plasarea acestuia înaintea oricăror restricții, filtre sau alte componente poate oferi o citire mai precisă a presiunii reglate.
Î. Care este diferența dintre un regulator de aer cu o singură treaptă și unul cu două trepte?
A. Un regulator de aer cu o singură treaptă funcționează cu o singură treaptă de reducere a presiunii, reducând direct presiunea de intrare la presiunea dorită. În schimb, un regulator de aer în două trepte are două trepte de reducere a presiunii. Prima etapă reduce presiunea la un nivel intermediar, iar a doua etapă o reduce și mai mult la presiunea setată finală dorită. Regulatoarele în două trepte sunt utilizate atunci când sunt necesare un control și reglare precisă a presiunii din aval.