BALDOR MOTOR Generatoare magnetice de ridicare


Generatoarele de magneti de ridicare de la Baldor-Reliance sunt utilizate pentru ridicarea electrică a electromagneților în instalațiile de manipulare a deșeurilor și a metalelor în vrac. Motoarele cu fețe orizontale pot fi legate de motorul diesel prin curele, iar motoarele cu fețe C pot fi cuplate la priza de putere a macaralei.

Filtru
Tensiunea armăturii: 230 , Datorie: CONT , Carcasa: DPFG , Tip carcasă: DPFG , Tip motor: Brushed , Cadrul NEMA/IEC: 328 ATC , factor de serviciu: 1.0
StilModelCurent de armăturăPeriiHPClasa de izolarePoziție de montareproducțieRPM
A
CDMG2325
--25 CPF, H--1750 RPM
RFQ
B
DMG2305
21.7018044-45FF15 KW2500
RFQ
B
DMG2307
32.60150986-21-17.5FF27.5 KW2500
RFQ
B
DMG2310
43.50150986-21-110FF210 KW2500
RFQ
A
CDMG2310
43.50150986-21-110FF210 KW2500
RFQ
A
CDMG2315
65.00150986-25-115FF215 KW1750
RFQ
B
DMG2315
65.00150986-25-115FF215 KW1750
RFQ
A
CDMG2320
87.0028610-120FF220 KW1750
RFQ
B
DMG2320
87.0028610-120FF220 KW1750
RFQ
B
DMG2325
109.0028610-125FF225 KW1750
RFQ
B
DMG2333
144.0028610-133FF233 KW1750
RFQ
A
CDMG2333
144.0028610-133FF233 KW1750
RFQ
B
DMG2340
174.0028610-140FF240 KW1750
RFQ

Mecanism de lucru

  • Generatoarele de magneti de ridicare permanente au doi magneți și un rotor în corpul principal.
  • Când sunt poziționați în aceeași direcție, acești doi magneți produc flux magnetic care ajunge la obiectele metalice care urmează să fie ridicate.

DESCRIERE

  • Generatoare magnetice de ridicare de 230 VDC cu cadru de oțel rezistent, plăci de capăt din fontă și carcasă groasă din oțel.
  • Perii și comutatoare supradimensionate, rulmenți cu bile dublu sigilați și vopsea epoxidice rezistentă la coroziune pentru durată lungă de viață și cerințe minime de service.
  • Izolație clasa H cu creșterea temperaturii clasa F.
  • Carcasă DPFG pentru generarea unui cuplu nominal de 100% până la 50% din viteza de bază.
  • Vin cu o cutie de conducte F-2.
  • Montare C-față și bază pentru montarea pompei hidraulice sau a prizei de putere.

Standarde și aprobări

  • CE

Întrebări Frecvente

Cum se operează generatoarele de magneti de ridicare?

  • Din motive de siguranță, operatorul trebuie să regleze magnetul în poziția dorită și să se îndepărteze.
  • Apăsați butonul ON pentru a transfera energia electromagnetică de la magnetul rotorului în cel din corpul principal, care este apoi transferată la obiectele de ridicat. Acest lucru face ca obiectele să fie atrase de magnet.
  • Transportați încărcătura la destinația finală.
  • Apăsați butonul OFF pentru a opri fluxul magnetic și eliberați sarcina în locația potrivită.
  • Chiar dacă operatorul apasă butonul OFF în timp ce deplasează încărcătura, aceasta nu cade imediat.
  • Suntem aici sa ajutam!

    Căutați o piesă care nu este listată aici?