BALDOR MOTOR DMG2315 Lifting Magnet Generator, 230V DC, 1750 RPM, 15 hp, DPFG, 259AT Frame | AJ6QWP

BALDOR MOTOR Generator magnetic de ridicare DMG2315, 230 V DC, 1750 rpm, 15 CP, DPFG, cadru 259AT

În stoc
Element: AJ6QWP Model: DMG2315

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€31,516.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC
Ambiant (C)040
Curent de armătură65.00
Tensiunea armăturii230
Perii150986-25-1
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireDPFG
HP15
Clasa de izolareF
Poziție de montareF2
producție15 KW
RPM1750
Factor de serviciu1.0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 200.25
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)120.65
Lățimea navei (cm)74.93
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cod PC: D

Variante de produs

ProdusModelCurent de armăturăPeriiHPClasa de izolarePoziție de montareproducțieRPMPreț
BALDOR MOTOR CDMG2310 Generator magnetic de ridicare, 230V DC, 2500 RPM, 10 CP, DPFG, Cadru 219ATC | AJ6PAV CDMG231043.50150986-21-110FF210 KW2500€22,317.64
BALDOR MOTOR CDMG2315 Generator magnetic de ridicare, 230V DC, 1750 RPM, 15 CP, DPFG, Cadru 259ATC | AJ6PAW CDMG231565.00150986-25-115FF215 KW1750€32,664.39
BALDOR MOTOR CDMG2320 Generator magnetic de ridicare, 230V DC, 1750 RPM, 20 CP, DPFG, Cadru 288ATC | AJ6PAX CDMG232087.0028610-120FF220 KW1750€36,464.54
BALDOR MOTOR CDMG2325 Generator magnetic de ridicare, 230V DC, 1750 RPM, 25 CP, DPFG, Cadru 328ATC | AJ6PAY CDMG2325--25 CPF, H--1750 RPM€38,774.61
BALDOR MOTOR CDMG2333 Generator magnetic de ridicare, 230V DC, 1750 RPM, 33 CP, DPFG, Cadru 328ATC | AJ6PAZ CDMG2333144.0028610-133FF233 KW1750€49,774.41
BALDOR MOTOR DMG2305 Generator magnetic de ridicare, 230V DC, 2500 RPM, 5 CP, DPFG, Cadru 1810AT | AJ6QWL DMG230521.7018044-45FF15 KW2500€20,890.26
BALDOR MOTOR DMG2307 Generator magnetic de ridicare, 230V DC, 2500 RPM, 7.5 CP, DPFG, Cadru 219AT | AJ6QWM DMG230732.60150986-21-17.5FF27.5 KW2500€21,305.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Generator magnetic de ridicare DMG2315, 230 V DC, 1750 rpm, 15 CP, DPFG, cadru 259AT
€31,516.00 /unitate