BALDOR MOTOR DMG2305 Generator magnetic de ridicare, 230V DC, 2500 RPM, 5 CP, DPFG, Cadru 1810AT | AJ6QWL

BALDOR MOTOR Generator magnetic de ridicare DMG2305, 230 V DC, 2500 rpm, 5 CP, DPFG, cadru 1810AT

În stoc
Articol: AJ6QWL Model: DMG2305

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20,890.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC
Ambiant (C)040
Curent de armătură21.70
Tensiunea armăturii230
Perii18044-4
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireDPFG
HP5
Clasa de izolareF
Poziție de montareF1
producție5 KW
RPM2500
Factor de serviciu1.0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Motor Baldor DMG2305 DC folosit cu electromagneți; ideal pentru transportoare, extrudere, bobinatoare, prese de tipar și pompe de dozare
    • Motor continuu cu funcție permanentă pentru o funcționare fiabilă
    • Carcasă din oțel 1810AT echilibrată dinamic pentru o funcționare lină și fără vibrații
    • Izolație clasa F pentru a elimina punctele fierbinți care limitează performanța

Variante de produs

ProdusModelCurent de armăturăPeriiHPClasa de izolarePoziție de montareproducțieRPMPreț
BALDOR MOTOR CDMG2310 Generator magnetic de ridicare, 230V DC, 2500 RPM, 10 CP, DPFG, Cadru 219ATC | AJ6PAV CDMG231043.50150986-21-110FF210 KW2500€22,317.64
BALDOR MOTOR CDMG2315 Generator magnetic de ridicare, 230V DC, 1750 RPM, 15 CP, DPFG, Cadru 259ATC | AJ6PAW CDMG231565.00150986-25-115FF215 KW1750€32,664.39
BALDOR MOTOR CDMG2320 Generator magnetic de ridicare, 230V DC, 1750 RPM, 20 CP, DPFG, Cadru 288ATC | AJ6PAX CDMG232087.0028610-120FF220 KW1750€36,464.54
BALDOR MOTOR CDMG2325 Generator magnetic de ridicare, 230V DC, 1750 RPM, 25 CP, DPFG, Cadru 328ATC | AJ6PAY CDMG2325--25 CPF, H--1750 RPM€38,774.61
BALDOR MOTOR CDMG2333 Generator magnetic de ridicare, 230V DC, 1750 RPM, 33 CP, DPFG, Cadru 328ATC | AJ6PAZ CDMG2333144.0028610-133FF233 KW1750€49,774.41
BALDOR MOTOR DMG2307 Generator magnetic de ridicare, 230V DC, 2500 RPM, 7.5 CP, DPFG, Cadru 219AT | AJ6QWM DMG230732.60150986-21-17.5FF27.5 KW2500€21,305.04
BALDOR MOTOR DMG2310 Generator magnetic de ridicare, 230V DC, 2500 RPM, 10 CP, DPFG, Cadru 219AT | AJ6QWN DMG231043.50150986-21-110FF210 KW2500€21,882.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Generator magnetic de ridicare DMG2305, 230 V DC, 2500 rpm, 5 CP, DPFG, cadru 1810AT
€20,890.26 /unitate