APOLLO VALVES Supape cu bilă în linie din bronz din seria 70-100


Filtru
Material bile: Bronz cromat , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Bronz , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: WOG de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Material de etanșare: PTFE , Structura supapei: 2-Piece
StilModelManipulați materialulDimensiunea conducteiPortMaterial scaunMaterial tulpinăTip tulpinăTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
70-107-01
Oţel inoxidabil1.5 "StandardRPTFEB16 AlamaNecrezător0 de grade până la 450 de grade F€226.66
B
70-107-01
Oțel zincat cu grip de vinil1.5 "StandardPTFEB16 AlamaDovadă de explozie, nonrising-20 grade până la 450 grade F€236.69
C
77-101-01
Oțel zincat cu grip de vinil1 / 4 "CompletRPTFEAlamăDovadă de exploziePână la 500 de grade F€66.29

Supape cu bilă în linie din bronz din seria 70-100

Supapele cu bilă din bronz din seria Apollo 70-100 sunt utilizate pentru a controla fluxul de fluid într-un sistem și au conexiuni FNPT la ambele capete. Aceste supape rezistente la coroziune au o presiune maximă de funcționare de 600 psi și sunt disponibile în diferite intervale de temperatură, tipuri și materiale de tijă, materiale pentru scaun și dimensiuni de țeavă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?