DAYTON Ventilatoare pentru toată casa, cu 2 trepte, montate pe tavan, lamă de 24 inch


Filtru
Acoperire: 800 Pătrați. , Adâncime: 30 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Locație de montare: Plafon , Faza: 1 , Lungimea cablului de alimentare: cablat , Diametru elice: 24 " , Material elice: Oţel , Necesită: Obturator de tavan , Viteza: 2 , Voltaj: 115 , latime: 30 "
StilModelNumărul de lameamperiTip rulmentTipWattsCFM ridicatFan RPMÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
3EAU1
32.0/1.5ManșonUnitate directă220/1704700840/6259"€936.64
B
2EAX5
46.7/4.6MingeTransmisia cu centură335/2105600560/37015 "€1,038.14

Ventilatoare pentru toată casa, cu 2 trepte, montate pe tavan, lamă de 24 inch

Ventilatoarele Dayton pentru întreaga casă sunt montate pe tavan pentru a extrage aerul cald și umed și pentru a furniza aer rece pentru a ventila spațiile în aplicații comerciale și industriale. Au o construcție din oțel galvanizat cu elice cu 3/4 pale de oțel pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Acestea dispun fie de motoare cu curea care oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului, fie motoare cu acționare directă care sunt conectate direct la ventilator prin arbori sau osii pentru creșterea eficienței energetice. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare, disponibile în puteri de ieșire de 1/4 și 1/3 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?