DAYTON 3EAU1 Ventilator pentru toata casa 24 inch Direct Dr 120 V | AC8VHQ

DAYTON 3EAU1 Ventilator pentru toata casa 24 inch Direct Dr 120 V

În stoc
Articol: AC8VHQ Model: 3EAU1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€936.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFanul întregii case
amperi2.0/1.5
Tip rulmentManșon
CFM ridicat4700
CFM scăzut3500
Acoperire800 Pătrați.
Adâncime30 "
Fan RPM840/625
Înălţime9"
Material carcasăOțel galvanizat
HP1/4
Hz60
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePlafon
Numărul de lame3
Fază1
Lungimea cablului de alimentarecablat
Elice Dia.24 "
Material eliceOţel
NecesităObturator de tavan
Viteză2
TipUnitate directă
Voltaj115
Watts220/170
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)90.17
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)43.69
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Jaluzele de tavan (3C510, 4C224)

Variante de produs

ProdusModelNumărul de lameamperiTip rulmentTipWattsCFM ridicatFan RPMÎnălţimePreț
DAYTON 2EAX5 Ventilator pentru toata casa 24 inch 115 volti | AB9NFP 2EAX546.7/4.6MingeTransmisia cu centură335/2105600560/37015 "€1,038.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3EAU1 Ventilator pentru toata casa 24 inch Direct Dr 120 V
€936.65 /unitate