EATON 900598 Seria O-ring Boss Plugs


Dopurile cu inele O-ring Eaton din seria 900598 sunt utilizate în industria alimentară și a băuturilor, în procesarea chimică, în industria marină/militară și a celulozei și hârtiei pentru a oferi o etanșare etanșă în sistemele hidraulice.

Filtru
Tip adaptor: dop , Material de montare: Oţel , Tip fir: ORB masculin
StilModelfinalizareaLungimeMax. Presiune de lucruPreț (ex. TVA)
A
900598-20S
Zinc cromat trivalent1.2 "2500€37.89
A
900598-32S
Zinc cromat trivalent1.432000€138.02
A
900598-24S
Zinc cromat trivalent1.272500€50.49
A
900598-5S
Zinc cromat trivalent0.67 "5000€7.38
A
900598-4S
Zinc crom trivalent0.67 "7500 PSI€6.18
A
900598-6S
Zinc crom trivalent0.73 "7500 PSI€6.70
A
900598-16S
Zinc crom trivalent1.12 "4500 PSI€18.31
A
900598-8S
Zinc crom trivalent0.8 "7500 PSI€7.43
A
900598-10S
Zinc crom trivalent0.93 "7500 PSI€9.93
A
900598-12S
Zinc crom trivalent1.09 "5000 psi€13.67

DESCRIERE

  • Au o construcție din oțel carbon pentru rigiditate structurală și durată de viață prelungită.
  • Aceste dopuri cu inele O au finisaj cu zinc cromat trivalent pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Ele pot fi operate la temperaturi de până la 250 de grade F.
  • Aceste dopuri cu inele O au o formă în unghi drept pentru o performanță îmbunătățită în timpul operațiunilor.
  • Au un capăt SAE ORB pentru o etanșare etanșă și operațiuni etanșe.

Standarde și aprobări

  • SAE

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre dopurile cu filet drept și filet conic?

  • dopurile cu filet drept cu inele O au un filet drept care merge până la partea inferioară a boșului, în timp ce unitățile de dopuri cu filet conic au un filet conic care oprește partea inferioară a boșului.
  • dopurile cu filet drept sunt de obicei mai puternice și mai durabile, dar dopurile cu filet conic sunt mai ușor de instalat și mai puțin predispuse la deteriorare în timpul instalării.

Cum se întrețin aceste dopuri cu inele O?

Ar trebui efectuată o inspecție regulată a fitingurilor și a inelelor O pentru a asigura funcționarea corectă a acestora și pentru a preveni scurgerile.

Cum instalez aceste dopuri Eaton O-ring?

  • Asigurați-vă că inelul O este așezat corect în canelura de pe dop.
  • Apoi, introduceți ștecherul în sistem până când acesta este strâns manual.
  • În cele din urmă strângeți-l cu o cheie sau o priză la cuplul specificat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?