Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 900598-6S Sae Orb Masculin Femeie Otel Carbon | AD9YDB 4VRV1

EATON 900598-6S Sae Orb Masculin Femeie Otel Carbon

În stoc
Element: AD9YDB Model: 900598-6SCrucea Ref: 4VRV1
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
€6.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Tip adaptordop
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime0.73 "
Mărime SAE masculin (in.)9 / 16-18
Max. Presiune de lucru7500 PSI
Tip filetORB masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMax. Presiune de lucruPreț
EATON 900598-4S Sae Orb Masculin Femeie Otel Carbon | AD9YDA 4VRU9 900598-4SZinc crom trivalent0.67 "7500 PSI€6.18
EATON 900598-8S Sae Orb Masculin Femeie Otel Carbon | AD9YDC 4VRV2 900598-8SZinc crom trivalent0.8 "7500 PSI€7.43
EATON 900598-10S Sae Orb Masculin Femeie Otel Carbon | AD9YDD 4VRV3 900598-10SZinc crom trivalent0.93 "7500 PSI€9.92
EATON 900598-12S Sae Orb Masculin Femeie Otel Carbon | AD9YDE 4VRV4 900598-12SZinc crom trivalent1.09 "5000 psi€13.67
EATON 900598-16S Sae Orb Masculin Femeie Otel Carbon | AD9YDF 4VRV5 900598-16SZinc crom trivalent1.12 "4500 PSI€18.31
EATON 900598-20S Sae Orb Masculin Femeie Otel Carbon | AH8RJY 38YN82 900598-20SZinc cromat trivalent1.2 "2500€37.90
EATON 900598-24S Sae Orb Masculin Femeie Otel Carbon | AH8RJZ 38YN83 900598-24SZinc cromat trivalent1.272500€50.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 900598-6S Sae Orb Masculin Femeie Otel Carbon
€6.70 /unitate