Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 900598-12S Sae Orb Masculin Femeie Otel Carbon | AD9YDE 4VRV4

EATON 900598-12S Sae Orb Masculin Femeie Otel Carbon

În stoc
Articol: AD9YDE Model: 900598-12SCrucea Ref: 4VRV4
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
€13.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Tip adaptordop
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.09 "
Mărime SAE masculin (in.)1-1/16-12
Max. Presiune de lucru5000 psi
Tip filetORB masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMax. Presiune de lucruPreț
EATON 900598-4S Sae Orb Masculin Femeie Otel Carbon | AD9YDA 4VRU9 900598-4SZinc crom trivalent0.67 "7500 PSI€6.18
EATON 900598-6S Sae Orb Masculin Femeie Otel Carbon | AD9YDB 4VRV1 900598-6SZinc crom trivalent0.73 "7500 PSI€6.70
EATON 900598-8S Sae Orb Masculin Femeie Otel Carbon | AD9YDC 4VRV2 900598-8SZinc crom trivalent0.8 "7500 PSI€7.43
EATON 900598-10S Sae Orb Masculin Femeie Otel Carbon | AD9YDD 4VRV3 900598-10SZinc crom trivalent0.93 "7500 PSI€9.92
EATON 900598-16S Sae Orb Masculin Femeie Otel Carbon | AD9YDF 4VRV5 900598-16SZinc crom trivalent1.12 "4500 PSI€18.31
EATON 900598-20S Sae Orb Masculin Femeie Otel Carbon | AH8RJY 38YN82 900598-20SZinc cromat trivalent1.2 "2500€37.90
EATON 900598-24S Sae Orb Masculin Femeie Otel Carbon | AH8RJZ 38YN83 900598-24SZinc cromat trivalent1.272500€50.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 900598-12S Sae Orb Masculin Femeie Otel Carbon
€13.67 /unitate