BALDOR MOTOR Motoare pentru pompe cu cuplare strânsă, trifazice, fără picioare, ODP


Filtru
Baza: N , Tip de bază: Fără montare , Clasa: STOC , Evaluarea taxei: CONT , Tip carcasă: ODP , Material cadru: Oţel , Marimea ramei: 215JM , Hz: 60 , Izolatie: F , Clasa de izolare: F , Montare: F1 , Tip de montare: Fără picioare / C-Face , Evaluare: 60 Hz , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 0.875 " , Tip de pornire: Direct on-line , Greutate: 165 lb
StilModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăFactor de puterePreț (ex. TVA)
A
VEJMM3154T
-4.4/2.2-041.5-372€1,826.57
B
VEJMM3158T
-8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FT23.000 CP14.25 "389€1,651.69
A
VEJMM3211T-8
-A 9.7-43.000 CP18.06 "375€1,136.53
B
VEJMM3312T
-25.6 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-210.000 CP19.75 "386€3,336.48
A
VEJMM3313T
-----22.41 "3 tel-€3,164.00
B
VEJMM3314T
-36.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V92 LB-FT215.000 CP19.78 "389€4,474.16
B
VEJMM3219T
-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT27.500 CP18.04 "389€2,849.89
A
VEJMM3116T
1 Amps3.1-3 / 1.512.5 LB-FT041-371€1,329.56
A
VEJMM3157T
1.83 Amps5.8/2.925.1 LB-FT042-376€1,559.16
A
VEJMM3211T
2.43 Amps8.4/4.237.4 LB-FT043-374€1,711.07
A
VEJMM3311T
4.34 Amps19.2/9.677 LB-FT047.5-379€2,922.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?