BALDOR MOTOR Motor cu cuplare apropiată VEJMM3219T, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, trifazat, ODP, cadru 3JM

În stoc
Articol: AJ6YKL Model: VEJMM3219T

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,849.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
Ambiant (C)40 ° C
amperi18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V
Tip de bazăFără montare
Cuplu de rupere55.2 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le184JM
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 8.6
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3632M
Număr de poli2
producție7.500 CP
Lungime totală18.04 "
Fază3
Factor de putere89
Factor de serviciu1.15
Viteză3,450 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă3,600 rpm
Voltaj230V 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)32.55
Lungimea navei (cm)58.1
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VJMM3219T
    • Capac de picurare: Capac de picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 88.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: L
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare standard
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 16 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 37 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore scripete: Atins și cheie
    • Diametrul arborelui: 0.875 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui
    • Curent de pornire: 86.3 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 43 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 53 grade C

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR VEJMM3116T Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, ODP, Cadru 143JM | AJ6YKD VEJMM3116T1 Amps3.1-3 / 1.512.5 LB-FT041-371€1,329.56
MOTOR BALDOR VEJMM3154T Motor cuplat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 145JM | AJ6YKE VEJMM3154T-4.4/2.2-041.5-372€1,826.57
MOTOR BALDOR VEJMM3157T Motor cuplat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, ODP, Cadru 145JM | AJ6YKF VEJMM3157T1.83 Amps5.8/2.925.1 LB-FT042-376€1,559.16
MOTOR BALDOR VEJMM3158T Motor cuplat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, DESCHIS, Cadru 145JM | AJ6YKG VEJMM3158T-8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FT23.000 CP14.25 "389€1,651.69
MOTOR BALDOR VEJMM3211T Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, ODP, Cadru 184JM | AJ6YKH VEJMM3211T2.43 Amps8.4/4.237.4 LB-FT043-374€1,711.07
MOTOR BALDOR VEJMM3211T-8 Motor cu cuplare apropiată, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, ODTF, Cadru 182JM | AJ6YKJ VEJMM3211T-8-A 9.7-43.000 CP18.06 "375€1,136.53
MOTOR BALDOR VEJMM3311T Motor cuplat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 213JM | AJ6YKM VEJMM3311T4.34 Amps19.2/9.677 LB-FT047.5-379€2,922.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor cu cuplare apropiată VEJMM3219T, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, trifazat, ODP, cadru 3JM
€2,849.90 /unitate