MOTOR BALDOR VEJMM3157T Motor cuplat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, ODP, Cadru 145JM | AJ6YKF

BALDOR MOTOR Motor cu cuplare apropiată VEJMM3157T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, trifazat, ODP, cadru 3JM

În stoc
Articol: AJ6YKF Model: VEJMM3157T

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,559.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
amperi5.8/2.9
bazăN
Cuplu de rupere25.1 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireODTF
Inrameaza-le145JM
Cuplu de încărcare completă5.96 LB-FT
HP2
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.83 Amps
Număr de poli04
producție2
Fază3
Factor de putere76
RevizuireE
RPM1750
Temp. Creştere47 ° C
Tip3525M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VJMM3157T
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 19 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 15.8 LB-FT
    • Curent de pornire: 24.3 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR VEJMM3116T Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, ODP, Cadru 143JM | AJ6YKD VEJMM3116T1 Amps3.1-3 / 1.512.5 LB-FT041-371€1,329.56
MOTOR BALDOR VEJMM3154T Motor cuplat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 145JM | AJ6YKE VEJMM3154T-4.4/2.2-041.5-372€1,826.57
MOTOR BALDOR VEJMM3158T Motor cuplat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, DESCHIS, Cadru 145JM | AJ6YKG VEJMM3158T-8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FT23.000 CP14.25 "389€1,651.69
MOTOR BALDOR VEJMM3211T Motor cu cuplare apropiată, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, ODP, Cadru 184JM | AJ6YKH VEJMM3211T2.43 Amps8.4/4.237.4 LB-FT043-374€1,711.07
MOTOR BALDOR VEJMM3211T-8 Motor cu cuplare apropiată, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, ODTF, Cadru 182JM | AJ6YKJ VEJMM3211T-8-A 9.7-43.000 CP18.06 "375€1,136.53
MOTOR BALDOR VEJMM3219T Motor cuplat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 184JM | AJ6YKL VEJMM3219T-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT27.500 CP18.04 "389€2,849.90
MOTOR BALDOR VEJMM3311T Motor cuplat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 213JM | AJ6YKM VEJMM3311T4.34 Amps19.2/9.677 LB-FT047.5-379€2,922.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor cu cuplare apropiată VEJMM3157T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, trifazat, ODP, cadru 3JM
€1,559.16 /unitate