DAYTON Indicatoare luminoase ridicate, LED, 6V AC/DC, formă rotundă


Filtru
Viața medie: 50,000 ore , curent absorbit: 25mA , Conexiune electrica: Șurub M2.5 , Evaluare IP: 40, cu sigiliul 65 , Tip lampă: LED-uri , Material: Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă , Grosimea panoului: 0.028 "până la 0.11" , Forma: Rundă , Mărimea: Dia de montare 12mm. , Voltaj: 6 VAC / DC
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
22NY85
Chihlimbar€10.67
B
22NY84
Roșu€24.98

Indicatoare luminoase ridicate, LED, 6V AC/DC, formă rotundă

Indicatoarele Dayton ridicate au un cap de lumină ridicat pentru a semnala operatorului despre starea mașinii, cum ar fi tensiunea maximă, starea de pornire/oprire și multe altele în instrumente, panouri de comandă comutatoare, automobile și aparate. Aceste lumini indicatoare au corp din nailon, lentilă din policarbonat și piuliță din alamă pentru rezistență la șocuri și vibrații și sursă de iluminare LED pentru un consum mai mic de energie și o durată lungă de viață (până la 50000 de ore). Sunt proiectate să funcționeze la 6V AC/DC prin șuruburi M2.5 pentru conexiuni electrice strânse. Aceste lumini au un diametru de montare de 12 mm pentru montare rapida pe panouri de control sau echipamente. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste lumini indicatoare ridicate, disponibile în culorile chihlimbar, roșu și verde.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?