HAMILTON Rotor rotativ dublu


Filtru
Frână cu rotire inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Rotitor rotativ , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Pivotant , Forma roții roților: Standard , Material cadru: Oțel forjat , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Tip de montare: Placă
StilModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț (ex. TVA)
A
S-MDD-104SYT
10,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,832.48
B
S-MDD-124SYT
12,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€3,085.30
C
S-HS2-4R
600 lb.300 - 999 lb.Cauciuc1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€434.62
D
S-HS2-6R
820 lb.300 - 999 lb.Cauciuc1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€540.92
E
S-HS2-8R
1000 lb.1000 - 2999 lb.Cauciuc1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€474.67
F
S-HS2-4SPB
1200 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€632.03
G
S-HS2-4DB
1500 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€589.10
H
S-HS2-8SPB
2000 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€825.13
I
S-HS2-6DB
2000 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€635.11
J
S-MDD-83DT
5000 lb.3000 - 5999 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,830.43
K
S-MDD-13DT
6000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,912.36
L
S-MDD-83SYT
7000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€2,145.29
K
S-MDD-124DT
9600 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,611.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?