HAMILTON S-HS2-4R Rotă pivotantă cu două roți 600 lb 4 inch cauciuc | AB3VJB 1VHR3

HAMILTON S-HS2-4R Rotă pivotantă cu două roți, 600 lb, cauciuc de 4 inci

În stoc
Articol: AB3VJB Model: S-HS2-4RCrucea Ref: 1VHR3

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€443.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rotativ dublu
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeCauciuc
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiRoșu
Material de bazăFontă
Durometru70 Shore A
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare600 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Tip montarePlacă
Fără marcareNu
Numărul de roți2
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală5.625 "
Dimensiunea plăcii4-1/2 x 6-1/2"
Grosimea farfuriei0.313 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseBilă de precizie
Temp. Gamă-70 grade până la 160 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților4"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț
HAMILTON S-MDD-83DT Rotă pivotantă cu două roți 5000 lb 8 inch Pureth | AB3VGU 1VHK3 S-MDD-83DT5000 lb.3000 - 5999 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,831.03
HAMILTON S-MDD-83SYT Rotă pivotantă cu două roți 7000 lb 8 inch Pureth | AB3VGW 1VHK5 S-MDD-83SYT7000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€2,138.60
HAMILTON S-MDD-13DT Rotă pivotantă cu două roți 6000 lb 10 inch Pureth | AB3VGY 1VHK7 S-MDD-13DT6000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,885.57
HAMILTON S-MDD-104SYT Rotă pivotantă cu două roți 10000 lb 10 inch Ureth | AB3VHA 1VHK9 S-MDD-104SYT10,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,835.01
HAMILTON S-MDD-124DT Rotă pivotantă cu două roți 9600 lb 12 inch Pureth | AB3VHC 1VHL2 S-MDD-124DT9600 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,602.70
HAMILTON S-MDD-124SYT Rotă pivotantă cu două roți 12000 lb 12 inch Ureth | AB3VHE 1VHL4 S-MDD-124SYT12,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€3,178.92
HAMILTON S-HS2-4DB Roată pivotantă cu două roți 1500 lb 4 inch Pureth | AB3VHX 1VHP8 S-HS2-4DB1500 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€611.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-HS2-4R Rotă pivotantă cu două roți, 600 lb, cauciuc de 4 inci
€443.37 /unitate