HAMILTON S-HS2-4DB Roată pivotantă cu două roți 1500 lb 4 inch Pureth | AB3VHX 1VHP8

HAMILTON S-HS2-4DB Rotă pivotantă cu două roți 1500 lb 4 inch Pureth

În stoc
Articol: AB3VHX Model: S-HS2-4DBRef încrucișat: 1VHP8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€589.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rotativ dublu
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFontă
Durometru90 Shore A
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare1500 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Tip montarePlacă
Fără marcareDa
Numărul de roți2
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală5.625 "
Dimensiunea plăcii4-1/2 x 6-1/2"
Grosimea farfuriei0.313 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseBilă de precizie
Roată de schimb4DU67
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiMinge de precizie sigilată
Culoarea roțiiVerde
Diametrul roților4"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.37
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț
HAMILTON S-MDD-83DT Rotă pivotantă cu două roți 5000 lb 8 inch Pureth | AB3VGU 1VHK3 S-MDD-83DT5000 lb.3000 - 5999 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,830.43
HAMILTON S-MDD-83SYT Rotă pivotantă cu două roți 7000 lb 8 inch Pureth | AB3VGW 1VHK5 S-MDD-83SYT7000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€2,145.28
HAMILTON S-MDD-13DT Rotă pivotantă cu două roți 6000 lb 10 inch Pureth | AB3VGY 1VHK7 S-MDD-13DT6000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,912.36
HAMILTON S-MDD-104SYT Rotă pivotantă cu două roți 10000 lb 10 inch Ureth | AB3VHA 1VHK9 S-MDD-104SYT10,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,832.49
HAMILTON S-MDD-124DT Rotă pivotantă cu două roți 9600 lb 12 inch Pureth | AB3VHC 1VHL2 S-MDD-124DT9600 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,611.05
HAMILTON S-MDD-124SYT Rotă pivotantă cu două roți 12000 lb 12 inch Ureth | AB3VHE 1VHL4 S-MDD-124SYT12,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€3,085.29
HAMILTON S-HS2-4SPB Roată pivotantă cu două roți 1200 lb 4 inch Pureth | AB3VHZ 1VHR1 S-HS2-4SPB1200 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€632.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-HS2-4DB Rotă pivotantă cu două roți 1500 lb 4 inch Pureth
€589.10 /unitate