HAMILTON S-MDD-83DT Rotă pivotantă cu două roți 5000 lb 8 inch Pureth | AB3VGU 1VHK3

HAMILTON S-MDD-83DT Rotă pivotantă cu două roți 5000 lb 8 inch Pureth

În stoc
Articol: AB3VGU Model: S-MDD-83DTCrucea Ref: 1VHK3

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,831.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rotativ dublu
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire3000 - 5999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFontă
Durometru90 Shore A
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor7 x 7 "
Rating de încărcare5000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 8 "
Tip montarePlacă
Fără marcareDa
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor7 x 7 "
Inălțime totală11 "
Dimensiunea plăcii8-1/2 x 8-1/2"
Grosimea farfuriei0.625 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseRolă de precizie călită
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiRola conică de precizie
Culoarea roțiiVerde
Diametrul roților8"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.1375
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț
HAMILTON S-MDD-83SYT Rotă pivotantă cu două roți 7000 lb 8 inch Pureth | AB3VGW 1VHK5 S-MDD-83SYT7000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€2,138.60
HAMILTON S-MDD-13DT Rotă pivotantă cu două roți 6000 lb 10 inch Pureth | AB3VGY 1VHK7 S-MDD-13DT6000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,885.57
HAMILTON S-MDD-104SYT Rotă pivotantă cu două roți 10000 lb 10 inch Ureth | AB3VHA 1VHK9 S-MDD-104SYT10,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,835.01
HAMILTON S-MDD-124DT Rotă pivotantă cu două roți 9600 lb 12 inch Pureth | AB3VHC 1VHL2 S-MDD-124DT9600 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,602.70
HAMILTON S-MDD-124SYT Rotă pivotantă cu două roți 12000 lb 12 inch Ureth | AB3VHE 1VHL4 S-MDD-124SYT12,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€3,178.92
HAMILTON S-HS2-4DB Roată pivotantă cu două roți 1500 lb 4 inch Pureth | AB3VHX 1VHP8 S-HS2-4DB1500 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€611.22
HAMILTON S-HS2-4SPB Roată pivotantă cu două roți 1200 lb 4 inch Pureth | AB3VHZ 1VHR1 S-HS2-4SPB1200 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€653.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-MDD-83DT Rotă pivotantă cu două roți 5000 lb 8 inch Pureth
€1,831.03 /unitate