ADD-A-LEVEL Platforme de lucru din plastic


Filtru
Culoare: Negru , Capacitate de incarcare: 250 lbs. , Material: Plastic , Grosime: 2.63 "
StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
A3616
36 "16 "€52.64
B
A3636
36 "36 "€108.75
A
A3624
36 "24 "€75.05
A
A4824
48 "24 "€139.28
C
A6636
66 "36 "€198.80
D
A6616
66 "16 "€97.39
A
A6624
66 "24 "€132.96
E
A9616
96 "16 "€108.48
F
A9624
96 "24 "€157.96
F
A9636
96 "36 "€217.19

Platforme de lucru din plastic

Platformele de lucru din plastic Add-A-Level sunt covorașe anti-oboseală concepute pentru a crește productivitatea și a reduce oboseala, oferind o bază amortizată. Aceste covorașe ușoare au o grosime de 2.625 inci și pot suporta sarcini de până la 250 lb. Pot fi stivuite pentru a ridica lucrătorii la înălțimea de lucru adecvată. Alegeți dintr-o gamă largă de platforme de lucru din plastic, disponibile în lungimi de 36, 48, 66 și 96 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?