Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 22NY84 Indicator luminos ridicat 12mm 6v Roșu | AB6XDH

DAYTON 22NY84 Indicator luminos ridicat 12mm 6v roșu

În stoc
Articol: AB6XDH Model: 22NY84

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€24.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos ridicat
Viața medie50,000 ore
CuloriRoșu
Curent tras25mA
Conexiune electricaȘurub M2.5
IP Rating-ul40, cu sigiliul 65
Tip lămpiLED-uri
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă
Grosimea panoului0.028 "până la 0.11"
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 12mm.
Voltaj6 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.57
Lățimea navei (cm)8.84
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
DAYTON 22NY85 Indicator luminos ridicat 12mm 6v Chihlimbar | AB6XDJ 22NY85Chihlimbar€10.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22NY84 Indicator luminos ridicat 12mm 6v roșu
€24.99 /unitate