DYNABRADE Slefuitor orbital aleatoriu cu aer cu suport de 8" din vinil sau cu cârlig


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 5.75 , CFM @ încărcare completă: 23 , Tip evacuare: Spate , Material mâner: Compozit , Material carcasă: Compozit , HP: 0.45 , Min. Dimensiunea furtunului: 1 / 4 " , Diametrul orbitei: 3 / 16 " , Lungime totală: 12.5 " , Dimensiunea tamponului: 8" , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Pârghie , Viteza variabila: Nu
StilModelViteză gratuităPreț (ex. TVA)
A
58411
10,000 rpm€1,292.07
B
58446
900 rpm€1,189.84

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?