Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 58411 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.45 CP 8 inchi | AB8FTQ 25H979

DYNABRADE 58411 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.45 CP 8 inchi

În stoc
Articol: AB8FTQ Model: 58411Crucea Ref: 25H979
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
€1,292.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor orbital aleatoriu cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.75
CFM @ încărcare completă23
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită10,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.45
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Diametrul orbitei.3 / 16 "
Lungime totală12.5 "
Tipul feței tamponuluiVinil sau Hook Face
Dimensiunea tamponului8"
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumVid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)14.29
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelViteză gratuităPreț
DYNABRADE 58446 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.45 CP 8 inchi | AB8FTZ 25H987 58446900 rpm€1,189.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 58411 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.45 CP 8 inchi
€1,292.06 /unitate