DAYTON Suflantă axială pătrată


Filtru
Lama Material: Polibutilenă , Hz: 50/60 , Max. Temp. ambiantă: 158 grade F , Izolarea motorului: Clasa A , Faza: 1 , Necesită: Set de cabluri (Nu este inclus) , Forma: Pătrat , Protectie termala: impedanta , latime: 4.75 "
StilModelÎnălţimeamperiRulmențiFinisajul locuințelorMaterial carcasăTipul motoruluiPoziție de montareVoltajPreț (ex. TVA)
A
2RTD3
4.75 "0.11ManșonVopsit negruAluminiuPolul umbritOrizontală230 VAC€27.63
B
5JME5
4.75 "0.38MingeVopsit negruPlastic PBTDCVertical24 VDC€63.81
B
5JME6
4.75 "0.12MingeVopsit negruPlastic PBTDCVertical48 VDC€27.70
C
5JME4
4.75 "0.82MingeVopsit negruPlastic PBTDCVertical12 VDC€57.43
D
2RTK4
5"0.07ManșonNegruPlastic PBTPolul umbritOrizontală230 VAC€71.45

Suflantă axială pătrată

Ventilatoarele axiale pătrate Dayton au o carcasă de formă pătrată care se întinde peste o decupare rotundă sau pătrată pentru a găzdui echipamentele de răcire într-o incintă. Sunt prevazute cu gauri de montaj, la fiecare colt, care le fixeaza pe un perete sau panou. Sunt disponibile în variante umbrite și motor DC Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?